Límkíttis forhreinsir 400ml

Hreinsir fyrir ógegndræp yfirborð, bætir viðloðun og virkjar yfirborð, án sílikons.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
  • Hreinsir fyrir ógegndræp yfirborð

  • Bætir viðloðun og virkjar yfirborð

  • Án sílikons.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis 2-propanol, purified water
Min. flashing point 12 °C
Weight of content 316 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Alcohol
Density 0.79 g/cm³
Min. flash-off time 10 min
Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity
AOX-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
  • Hreinsir fyrir ógegndræp yfirborð

  • Bætir viðloðun og virkjar yfirborð

  • Án sílikons.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis 2-propanol, purified water
Min. flashing point 12 °C
Weight of content 316 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Alcohol
Density 0.79 g/cm³
Min. flash-off time 10 min
Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity
AOX-free Yes
Hleð myndum