Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Límkítti svart 300ml

    Límkítti sem er teygjanlegt PU lím og þéttiefni fyrir margs konar notkun
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 100 3
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

     

    Sterkt efni

    • Mikil ending.
    • Rýrnar ekki.
    • Gott þol gegn útfjólubláum geislum og veðrunarþol.
    • Stöðugt gegn þrýstingi og lekur ekki.
    • Mjög gott efnaþol.

    Gott í hin ýmsu verkefni

    • Til notkunar á málm, plast, (polyester og hart PVC) tré og stein. Fyrir samskeyti og til þéttingar. Einfalt að vinna.
    • Má slípa og mála yfir
    • Hraðþornandi lím og kítti.
    • Má jafna út með sápuvatni.

    Lífeðlisfræðilega vænt og algerlega óskaðlegt eftir þornun.

    Lyktarlaust.

    Hitaþol frá -40°C til +90°C og til skamms tíma að +120°C. Þó ekki með stöðugu millibili.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 300 ml
    Colour Black
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 45-60 min
    Min. skin-formation time 45 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 500 %
    Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
    Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
    Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 70 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

     

    Sterkt efni

    • Mikil ending.
    • Rýrnar ekki.
    • Gott þol gegn útfjólubláum geislum og veðrunarþol.
    • Stöðugt gegn þrýstingi og lekur ekki.
    • Mjög gott efnaþol.

    Gott í hin ýmsu verkefni

    • Til notkunar á málm, plast, (polyester og hart PVC) tré og stein. Fyrir samskeyti og til þéttingar. Einfalt að vinna.
    • Má slípa og mála yfir
    • Hraðþornandi lím og kítti.
    • Má jafna út með sápuvatni.

    Lífeðlisfræðilega vænt og algerlega óskaðlegt eftir þornun.

    Lyktarlaust.

    Hitaþol frá -40°C til +90°C og til skamms tíma að +120°C. Þó ekki með stöðugu millibili.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 300 ml
    Colour Black
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 45-60 min
    Min. skin-formation time 45 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 500 %
    Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
    Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
    Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 70 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils