Límfix hraðlím 5g

Límfix hraðlím fyrir málm, plast og gúmmí – límir á örfáum sekúndum og hentar í fljótlegar viðgerðir.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 090 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðvirkt lím sem límir málma, plastefni og gúmmí á örfáum sekúndum – fyrir fljótlegar og nákvæmar viðgerðir.
Límfix hraðlím er einfalt í notkun og kemur í túpu með sérstöku loki sem kemur í veg fyrir að stútur stíflist. Límir strax við snertingu og dregur úr þörf á viðbótarfestingum. Má vinna með límda hlutinn nánast strax eftir að límið hefur tekið sig.

Efnið er án leysiefna og sílikons, og skráð hjá NSF sem P1-vottuð vara. Einnig prófað samkvæmt NSF/ANSI 61 fyrir notkun í vatnskerfum og drykkjarvatni.

  • NSF flokkar - P1/ANSI 61
  • Límar málm, plast og gúmmí – hlutir saman eða hver við annan
  • Tekur sig á sekúndum
  • Sérhannað lok – stútur stíflast ekki
  • Auðvelt að skammta – fyrir nákvæma notkun
  • Vinnanleg strax eftir límingu
  • Leysiefna- og sílikonlaust
  • Þolir öldrun og veðrun

Notkunarsvið:
Til að líma litla hluti úr málmi, plasti eða gúmmí – t.d. í viðgerðum, samsetningum, raftækjum eða bílavinnu.

Leiðbeiningar:
Yfirborð skal vera hreint, þurrt og fitulaust. Berið límið í þunnu lagi á annan hlutinn og þrýstið hlutunum saman strax. Gætið þess að nota hlífðargleraugu og hanska við notkun.

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Colourless
Chemical basis Cyanoacrylate acidic ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Weight of content 5 g
Density 1.06 g/cm³
Solvent-free Yes
Stretch capacity 2 %
*
*
*

Hraðvirkt lím sem límir málma, plastefni og gúmmí á örfáum sekúndum – fyrir fljótlegar og nákvæmar viðgerðir.
Límfix hraðlím er einfalt í notkun og kemur í túpu með sérstöku loki sem kemur í veg fyrir að stútur stíflist. Límir strax við snertingu og dregur úr þörf á viðbótarfestingum. Má vinna með límda hlutinn nánast strax eftir að límið hefur tekið sig.

Efnið er án leysiefna og sílikons, og skráð hjá NSF sem P1-vottuð vara. Einnig prófað samkvæmt NSF/ANSI 61 fyrir notkun í vatnskerfum og drykkjarvatni.

  • NSF flokkar - P1/ANSI 61
  • Límar málm, plast og gúmmí – hlutir saman eða hver við annan
  • Tekur sig á sekúndum
  • Sérhannað lok – stútur stíflast ekki
  • Auðvelt að skammta – fyrir nákvæma notkun
  • Vinnanleg strax eftir límingu
  • Leysiefna- og sílikonlaust
  • Þolir öldrun og veðrun

Notkunarsvið:
Til að líma litla hluti úr málmi, plasti eða gúmmí – t.d. í viðgerðum, samsetningum, raftækjum eða bílavinnu.

Leiðbeiningar:
Yfirborð skal vera hreint, þurrt og fitulaust. Berið límið í þunnu lagi á annan hlutinn og þrýstið hlutunum saman strax. Gætið þess að nota hlífðargleraugu og hanska við notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Colourless
Chemical basis Cyanoacrylate acidic ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Weight of content 5 g
Density 1.06 g/cm³
Solvent-free Yes
Stretch capacity 2 %
Hleð myndum