Múr-lím WIT-VM 250

Tveggja þátta múr-lím sem hentar fyrir steinsteypu, múr og styrktarjárn í steypu eftir á. Áreiðanlegt val fyrir fjölbreyttar festingar í byggingum. 300ml.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0903 450 201
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Tveggja þátta lím fyrir múr og steinsteypu sem einnig hentar til að festa styrktarjárn í steypu eftir á.
WIT-VM 250 er fjölnota og styrénlaust lím hannað fyrir faglegar festingar í steypu og múr, bæði í heilum og götóttum einingum. Hentar einnig við útfærslur sem krefjast mikillar burðarþols.

  • NSF flokkur - ANSI 61
  • Hentar fyrir stakar festingar í heilum og sprungnum steypufleti
  • Samþykkt fyrir notkun með múrhulsum í götóttu eða frauðu múrefni
  • Samhæft við bæði venjulegar og samþykktar snittteina og sérstakar festistangir
  • Samþykkt fyrir notkun í styrktarjárni í steypu eftir á
  • Án styrens og með umhverfisskýrslu (EPD) samkvæmt ISO 14025 og EN 15804+A2
  • Geymsluþol við notkun með nýjum blöndunarstút eða loki.

Notkunarsvið:
Hentar til að festa málmbrautir, prófíla, grindur, stiga, rör, kaplabakka og viðarklæðningar í steypu og múr. Einnig til að festa styrktarjárn í steypu í endurbótum eða nýsmíði.

Leiðbeiningar:
Eftir notkun má endurnýta túpuna með því að setja nýjan blöndunarstút eða loka henni með hettunni.

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Grey
Chemical basis Vinylester, styrene free
Shelf life from production/conditions 12 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C
Approval ETA-12/0164ETA-13/1040ETA-16/0757ETA-20/0854
Type description WIT-VM 250
Suitable application gun Bttery powered application gun 330 mlApplication gun WIT 330 mlApplication gun MULTISilicone application gun 310 ml
Min./max. processing temperature /conditions mperature in the anchorage ground during processing and hardening
Min./max. ambient temperature / Conditions -40 to 120 °C / after completely curing process
Temperature resistance, long-term temperatures max. 72 °C
Temperature resistance, short-term temperatures max. 120 °C
Included in delivery Mortar cartridge 300 ml (tubular film) + 1 x mixer nozzle
*
*
*

Tveggja þátta lím fyrir múr og steinsteypu sem einnig hentar til að festa styrktarjárn í steypu eftir á.
WIT-VM 250 er fjölnota og styrénlaust lím hannað fyrir faglegar festingar í steypu og múr, bæði í heilum og götóttum einingum. Hentar einnig við útfærslur sem krefjast mikillar burðarþols.

  • NSF flokkur - ANSI 61
  • Hentar fyrir stakar festingar í heilum og sprungnum steypufleti
  • Samþykkt fyrir notkun með múrhulsum í götóttu eða frauðu múrefni
  • Samhæft við bæði venjulegar og samþykktar snittteina og sérstakar festistangir
  • Samþykkt fyrir notkun í styrktarjárni í steypu eftir á
  • Án styrens og með umhverfisskýrslu (EPD) samkvæmt ISO 14025 og EN 15804+A2
  • Geymsluþol við notkun með nýjum blöndunarstút eða loki.

Notkunarsvið:
Hentar til að festa málmbrautir, prófíla, grindur, stiga, rör, kaplabakka og viðarklæðningar í steypu og múr. Einnig til að festa styrktarjárn í steypu í endurbótum eða nýsmíði.

Leiðbeiningar:
Eftir notkun má endurnýta túpuna með því að setja nýjan blöndunarstút eða loka henni með hettunni.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Grey
Chemical basis Vinylester, styrene free
Shelf life from production/conditions 12 Month / cool and dry storage area, 5°C to 25°C
Approval ETA-12/0164ETA-13/1040ETA-16/0757ETA-20/0854
Type description WIT-VM 250
Suitable application gun Bttery powered application gun 330 mlApplication gun WIT 330 mlApplication gun MULTISilicone application gun 310 ml
Min./max. processing temperature /conditions mperature in the anchorage ground during processing and hardening
Min./max. ambient temperature / Conditions -40 to 120 °C / after completely curing process
Temperature resistance, long-term temperatures max. 72 °C
Temperature resistance, short-term temperatures max. 120 °C
Included in delivery Mortar cartridge 300 ml (tubular film) + 1 x mixer nozzle
Hleð myndum