Klemma - Stærð 4

Stærð 4 Klemma með þægilegu 2C handfangi
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 661 880
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Klemma með þægilegu 2C handfangi

  • Hentar vel til þess að festa eða líma íhluti
  • Vandað og þægilegt grip
  • V-laga lögun á klemmukjöftum tryggir að það sem unnið er með sitji vel og fast
  • Mikill klemmukraftur
  • Sterkbyggð hönnun
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Size 4
Overhang 70 mm
Max. external clamping width (L1) 80 mm
Length x width x height 215 x 130 x 40 mm
Tension force 160 N
Material PA 6 - Polyamide
Colour Black/red
Product weight (per item) 180.000 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Klemma með þægilegu 2C handfangi

  • Hentar vel til þess að festa eða líma íhluti
  • Vandað og þægilegt grip
  • V-laga lögun á klemmukjöftum tryggir að það sem unnið er með sitji vel og fast
  • Mikill klemmukraftur
  • Sterkbyggð hönnun
Tæknilegar upplýsingar
Size 4
Overhang 70 mm
Max. external clamping width (L1) 80 mm
Length x width x height 215 x 130 x 40 mm
Tension force 160 N
Material PA 6 - Polyamide
Colour Black/red
Product weight (per item) 180.000 g
Hleð myndum