Hreinsir fyrir blautt límkítti 400ml

Hreinsir til að fjarlægja lím og þéttiefni, án sílikons.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 63
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hreinsir til að fjarlægja lím og þéttiefni, með góðum leysieiginleikum, án sílikons.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 25 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 300 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.75 g/cm³
Min. flash-off time 0.01 s
AOX-free Yes
Density conditions Active substance, 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hreinsir til að fjarlægja lím og þéttiefni, með góðum leysieiginleikum, án sílikons.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 25 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 300 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.75 g/cm³
Min. flash-off time 0.01 s
AOX-free Yes
Density conditions Active substance, 20°C
Hleð myndum