Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hraðspenniþvinga - 300 kg - 450mm - 80 ára afmælisútgáfa

    Hraðspenniþvingur með 300 kg klemmuafli og 450 mm opnun. Einhentar aðgerðir og þægilegt grip – 80 ára afmælisútgáfa.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 669 450
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Athugið að þessar hraðspenniþvingur seljast eingöngu í pakkamagni sem er 2 stk.

     

    Öflug hraðspenniþvinga með miklu klemmuafli og þægilegu handfangi.

    Þessi hraðspenniþvinga er hönnuð til að auðvelda bæði klemmu- og útþensluverkefni. Handfangið er þægilegt og veitir gott grip sem gerir notkunina örugga og þægilega. Stóru klemmukjaftarnir tryggja stöðugt hald á vinnustykkinu. Þvinguna er auðvelt að breyta úr klemmu yfir í útþenslu með einum hnappi.

    • Klemmuafl: 300 kg – sterkt og öruggt hald

    • Klemmubreidd: 450 mm

    • Auðvelt að nota – gott grip á handfangi

    • Stórir klemmukjaftar tryggja stöðugt grip

    • Einfalt að breyta úr klemmu í útþenslu með einum hnappi

    • Plasthettur með raufum til að festa rör örugglega

    • Þægilegt handfang með góðu gripi

    • 80 ára afmælisútgáfa – sérstök hönnun og gæði

    Tilvalin fyrir smíðavinnu, verkstæði og önnur verkefni þar sem stöðugt hald og gott grip skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Max. external clamping width (L1 max.) 450 mm
    Overhang (L2) 90 mm
    Tension force 3000 N
    Profile thickness 6 mm
    Max. internal clamping width (L max.) 685 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Athugið að þessar hraðspenniþvingur seljast eingöngu í pakkamagni sem er 2 stk.

     

    Öflug hraðspenniþvinga með miklu klemmuafli og þægilegu handfangi.

    Þessi hraðspenniþvinga er hönnuð til að auðvelda bæði klemmu- og útþensluverkefni. Handfangið er þægilegt og veitir gott grip sem gerir notkunina örugga og þægilega. Stóru klemmukjaftarnir tryggja stöðugt hald á vinnustykkinu. Þvinguna er auðvelt að breyta úr klemmu yfir í útþenslu með einum hnappi.

    • Klemmuafl: 300 kg – sterkt og öruggt hald

    • Klemmubreidd: 450 mm

    • Auðvelt að nota – gott grip á handfangi

    • Stórir klemmukjaftar tryggja stöðugt grip

    • Einfalt að breyta úr klemmu í útþenslu með einum hnappi

    • Plasthettur með raufum til að festa rör örugglega

    • Þægilegt handfang með góðu gripi

    • 80 ára afmælisútgáfa – sérstök hönnun og gæði

    Tilvalin fyrir smíðavinnu, verkstæði og önnur verkefni þar sem stöðugt hald og gott grip skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Max. external clamping width (L1 max.) 450 mm
    Overhang (L2) 90 mm
    Tension force 3000 N
    Profile thickness 6 mm
    Max. internal clamping width (L max.) 685 mm
    Hleð myndum