Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Heyrnahlífar WNA 100 Svartar

    Þægileg heyrnatól sem að hentar öllum höfuðlögum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 300 400
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    • Hæðarstillanlegt höfuðband
    • Bólstrað höfuðband og mjúkir púðar
    • Hátt SNR gildi
    • Hentug í allt að 106 dB
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    SNR attenuation value 27 dB
    L attenuation value 18 dB
    M attenuation value 25 dB
    H attenuation value 29 dB
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    • Hæðarstillanlegt höfuðband
    • Bólstrað höfuðband og mjúkir púðar
    • Hátt SNR gildi
    • Hentug í allt að 106 dB
    Tæknilegar upplýsingar
    SNR attenuation value 27 dB
    L attenuation value 18 dB
    M attenuation value 25 dB
    H attenuation value 29 dB