Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Frostvari og rúðuhreinsir 5L

    Hreinsar vel, hrindir frá sér óhreinindum og er frostvarinn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 332 850
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Með frostvörn fyrir rúðuvökvakerfi

    Bætt frostvörn

    Kemur áreiðanlega og á áhrifaríkan hátt í veg fyrir að rúðu- og aðalljósasprautukerfi frjósi

    Framúrskarandi og bætt hreinsigeta

    Glært útsýni þrátt fyrir vetraróhreinindi eins og vegasalt og annan fitugan óhreinindum frá vegum

    Mildur á önnur efni.

    • Polycarbonate-gler skemmist ekki
    • Mildur á málningu og gúmmí

    Hentar fyrir viftustúta

    Hentar fyrir allar gerðir ökutækja

    Auðhreinsandi áhrif

    • Jafn, þunnur vökvi á rúðunni gerir hreinsun auðvelda
    • Langvarandi hreinsunaráhrif þar sem óhreinindi loða ekki eins hratt við rúðuna eftir notkun

    Athugasemd um hæfi fyrir viftustúta:

    Vegna seigju vökvans er hægt að tryggja viftulaga úðastraum niður að -15°C með 1:1 þynningu.

    Athugasemd

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 5 l
    Colour Blue
    Container Plastic canister
    Chemical basis Water and ethanol
    Min. flashing point 23 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 4.55 kg
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    Density 0.911 g/cm³
    pH value 7.6
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Max. anti-freeze -63 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Með frostvörn fyrir rúðuvökvakerfi

    Bætt frostvörn

    Kemur áreiðanlega og á áhrifaríkan hátt í veg fyrir að rúðu- og aðalljósasprautukerfi frjósi

    Framúrskarandi og bætt hreinsigeta

    Glært útsýni þrátt fyrir vetraróhreinindi eins og vegasalt og annan fitugan óhreinindum frá vegum

    Mildur á önnur efni.

    • Polycarbonate-gler skemmist ekki
    • Mildur á málningu og gúmmí

    Hentar fyrir viftustúta

    Hentar fyrir allar gerðir ökutækja

    Auðhreinsandi áhrif

    • Jafn, þunnur vökvi á rúðunni gerir hreinsun auðvelda
    • Langvarandi hreinsunaráhrif þar sem óhreinindi loða ekki eins hratt við rúðuna eftir notkun

    Athugasemd um hæfi fyrir viftustúta:

    Vegna seigju vökvans er hægt að tryggja viftulaga úðastraum niður að -15°C með 1:1 þynningu.

    Athugasemd

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 5 l
    Colour Blue
    Container Plastic canister
    Chemical basis Water and ethanol
    Min. flashing point 23 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 4.55 kg
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    Density 0.911 g/cm³
    pH value 7.6
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Max. anti-freeze -63 °C