Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fljótskipti nylonskífa 50mm

    Fljótskipti nylonskífa 50mm sem hentar til slípunar á svo til öll efni
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0673 22 50
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hentar til slípunar á svo til öll efni, þó sérstaklega á ryðfrítt stál, stál, ójárnblandaða málma, plastefni og við

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Diameter (Ø) 50 mm
    Max. rotation speed 13000 U/min(rpm)
    Recommended rotation speed 12000 U/min(rpm)
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hentar til slípunar á svo til öll efni, þó sérstaklega á ryðfrítt stál, stál, ójárnblandaða málma, plastefni og við

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Diameter (Ø) 50 mm
    Max. rotation speed 13000 U/min(rpm)
    Recommended rotation speed 12000 U/min(rpm)