Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Flatar/þunnar rafhlöður Cr2032-3V

    CR2032 flatar rafhlöður, 3V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 082 032
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanlegar CR2032 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

    Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

    • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
    • Ekki endurhlaðanleg
    • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
    • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

    Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Height 3.2 mm
    Diameter 20 mm
    Nominal voltage 3 V/DC
    Type of rechargeable battery/battery Lithium
    IEC designation for button-cell batteries CR 2032 (DL 2032)
    Diameter x height 20,0 x 3,2 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanlegar CR2032 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

    Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

    • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
    • Ekki endurhlaðanleg
    • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
    • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

    Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Height 3.2 mm
    Diameter 20 mm
    Nominal voltage 3 V/DC
    Type of rechargeable battery/battery Lithium
    IEC designation for button-cell batteries CR 2032 (DL 2032)
    Diameter x height 20,0 x 3,2 mm
    Hleð myndum