Boddýkítti fyrir loftbyssu 310ml

Boddýkítti byggt á MS-polýmer
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 228
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Boddýkítti byggt á MS-polýmer

  • Breitt viðloðunarsvið, loðir við margar gerðir yfirborða án grunns
  • Mikil hörku (Shore A), þolir vélræn álag
  • Hár slitstyrkur og teygjanleiki, þolir sterkar hreyfingar og teygjur
  • UV-þolið, með framúrskarandi öldrunarþol, jafnvel á ómáluðum samskeytum
  • Án isocyanate, öruggt í notkun

Athugið: Ekki hentugt fyrir PP/PE/PTFE. Þarf ekki að komast í snertingu við óherðnað PU efni. Við málun með málmblönduðum litum þarf að nota grunn. Mælt er með forprófun vegna samhæfnis við málningu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour Grey
Chemical basis POP mixed polymer
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,48 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 5°C to 25°C
Min. skin-formation time /conditions 25 / in accordance with DIN 50014
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Boddýkítti byggt á MS-polýmer

  • Breitt viðloðunarsvið, loðir við margar gerðir yfirborða án grunns
  • Mikil hörku (Shore A), þolir vélræn álag
  • Hár slitstyrkur og teygjanleiki, þolir sterkar hreyfingar og teygjur
  • UV-þolið, með framúrskarandi öldrunarþol, jafnvel á ómáluðum samskeytum
  • Án isocyanate, öruggt í notkun

Athugið: Ekki hentugt fyrir PP/PE/PTFE. Þarf ekki að komast í snertingu við óherðnað PU efni. Við málun með málmblönduðum litum þarf að nota grunn. Mælt er með forprófun vegna samhæfnis við málningu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour Grey
Chemical basis POP mixed polymer
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,48 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 5°C to 25°C
Min. skin-formation time /conditions 25 / in accordance with DIN 50014
Hleð myndum