Aukahlutir fyrir bílaþrif
Aukahlutir sem styðja við bílaþrif – allt frá þrýsti- og pumpubrúsum yfir í stúta og handdælur fyrir nákvæma og þægilega ásetningu hreinsiefna.
Vinsælar vörur í Aukahlutir fyrir bílaþrif
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Handdæla fyrir tunnur
Handdæla úr pólýprópýleni með Viton-þéttingum fyrir 60L og 200L tunnur. Stillanleg lögn og flæðihraði um 300 ml á högg.
Pumpubrúsar
Endurnotanlegir pumpubrúsar í mismunandi stærðum og gerðum fyrir örugga og skilvirka dreifingu hreinsiefna og annarra vökva.
5 tengdar vörur
Sjá vörur
Stútar fyrir brúsa/tunnur
Ýmsar tegundir af stútum til að einfalda notkun á brúsum og tunnum.
3 tengdar vörur
Sjá vörur
Þrýstikútur 10 lítra
Þrýstikútur með 10 lítra rúmmáli veitir áreiðanlega vörn gegn tæringu, jafna dreifingu og þægilega notkun með stillanlegu úðastút.
Þrýsti-úðakútur 5L
Þrýsti úðakútur sem hentar fyrir sápuefni til þess að þrífa ökutæki og/eða byggingar
Úðabrúsi
Úðabrúsi með kvarða, 500 ml, úr hálfgegnsæju, höggheldu plasti. Auðveldar áfyllingu, blöndun og eftirlit með vökvamagni.
2 tengdar vörur
Sjá vörur
Þrýsti-úðabrúsi 5L alkalí efnaþolinn
Alkalí efnaþolinn þrýsti úðakútur sem hentar fyrir sterkari efni, til dæmis tjöruhreinsi
Aukahlutir fyrir bílaþrif
Nýlega skoðað
-
Dekkjahreinsir úðabrúsi 500ml
-
Brotablöð ofur-beitt 9mm
-
1/2' Topplyklasett í skáp 8.4.1 - 23 stk
-
Vario grunnur f. rúðulím 100ml
-
Tangasett í skáp 4.4.1 4stk.
-
½' Skrall 250mm Zebra fíntennt
-
Tréskrúfa ASSY®4 A2 uppsn. 4,5x45 RW20
-
Málbönd með segulenda
-
Skr.bitasett 10stk.70mm m.beltisklemmu PH/PZ/TX/RW
-
Skrúfjárnasett 5stk gegnheil