Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Öryggisgleraugu með teygju - yfir gleraugu

    Rúmgóð gleraugu sem að hentar gleraugnanotendum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 102 102
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þægileg öryggisgleraugu sem henta þeim sérstaklega vel sem nota gleraugu en þau komast fyrir undir hlífinni

    • Rammi með frostmunstri sem minnkar allt ljósendurkast
    • Efnaþolin acetat linsa
    • Einfalt er að stilla ólina
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    EN standard 166
    Mechanical strength F (45m/s)
    Colour of safety lens Clear
    Material of safety lens Cellulose acetate
    UV protection 380 nm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þægileg öryggisgleraugu sem henta þeim sérstaklega vel sem nota gleraugu en þau komast fyrir undir hlífinni

    • Rammi með frostmunstri sem minnkar allt ljósendurkast
    • Efnaþolin acetat linsa
    • Einfalt er að stilla ólina
    Tæknilegar upplýsingar
    EN standard 166
    Mechanical strength F (45m/s)
    Colour of safety lens Clear
    Material of safety lens Cellulose acetate
    UV protection 380 nm