Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Ruslapokar 70x110 cm Bláir

    Sterkir ruslapokar sem henta fyrir ýmsar þarfir og notkun
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 550
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Framleitt með nýjustu aðferðum til að tryggja stöðug og há gæði
    • Sterk LDPE filma sem hentar fyrir ýmsar þarfir og notkun
    • Í boði í mismunandi litum
    • Smávægilegar litabreytingar geta verið á milli framleiðslulota
    • Stærð: 700x1100x0,04mm
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 40 µm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Framleitt með nýjustu aðferðum til að tryggja stöðug og há gæði
    • Sterk LDPE filma sem hentar fyrir ýmsar þarfir og notkun
    • Í boði í mismunandi litum
    • Smávægilegar litabreytingar geta verið á milli framleiðslulota
    • Stærð: 700x1100x0,04mm
    Vörur forskriftir
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 40 µm