Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Zink 300, 500ml

    Sinkhúð sem veitir varanlega tæringarvörn með útliti sem líkist heitgalvanhúð. Hentar fyrir lagfæringar á galvaniseruðum fleti og suðusaumum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 200
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk sinkhúð til varanlegrar tæringarvarnar
    Sink 300 veitir hraðþornandi og endingargóða vörn með útliti sem líkist heitgalvanhúð. Hentar til að laga skemmdir á galvaniseruðum yfirborðum og suðusaumum.

    • Veitir framúrskarandi tæringarvörn
    • Þornar hratt og hægt að mála yfir með PVC- og akrýlmálningu
    • Ekki nota með alkýð (gerviharpiks) málningu á heitgalvaniseruðum yfirborðum

    Notkunarsvið
    Hentar vel fyrir stálsmíði, skipasmíði, járnsmiðjur og bifreiðaframleiðslu. Sink 300 er sérlega gott fyrir lagfæringar á galvaniseruðum fleti og suðusaumum, en ekki sem sinkgrunnur fyrir mikla tæringarvörn.

    Leiðbeiningar
    Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við fitu og ryk. Lagþykktin á lagfæringunni ætti að vera 1,5 sinnum þykkari en heitgalvanhúðin. Auk þess ætti húðunin að ná minnst 1 cm út fyrir heitgalvanhúðina.

    Áætluð efnisnotkun: 250-350 g/m² á hvert lag.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Silver coloured
    Chemical basis Fixed metallic zinc dust
    Min./max. processing temperature -25 to 40 °C
    Max. temperature resistance 300 °C
    Weight of content 1045 g
    Shelf life from production 12 Month
    Density 2.09 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Drying time 15 min
    Min. grip strength 45 min
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. thorough drying 3 d
    Min. thorough drying 2 d
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk sinkhúð til varanlegrar tæringarvarnar
    Sink 300 veitir hraðþornandi og endingargóða vörn með útliti sem líkist heitgalvanhúð. Hentar til að laga skemmdir á galvaniseruðum yfirborðum og suðusaumum.

    • Veitir framúrskarandi tæringarvörn
    • Þornar hratt og hægt að mála yfir með PVC- og akrýlmálningu
    • Ekki nota með alkýð (gerviharpiks) málningu á heitgalvaniseruðum yfirborðum

    Notkunarsvið
    Hentar vel fyrir stálsmíði, skipasmíði, járnsmiðjur og bifreiðaframleiðslu. Sink 300 er sérlega gott fyrir lagfæringar á galvaniseruðum fleti og suðusaumum, en ekki sem sinkgrunnur fyrir mikla tæringarvörn.

    Leiðbeiningar
    Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við fitu og ryk. Lagþykktin á lagfæringunni ætti að vera 1,5 sinnum þykkari en heitgalvanhúðin. Auk þess ætti húðunin að ná minnst 1 cm út fyrir heitgalvanhúðina.

    Áætluð efnisnotkun: 250-350 g/m² á hvert lag.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Silver coloured
    Chemical basis Fixed metallic zinc dust
    Min./max. processing temperature -25 to 40 °C
    Max. temperature resistance 300 °C
    Weight of content 1045 g
    Shelf life from production 12 Month
    Density 2.09 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Drying time 15 min
    Min. grip strength 45 min
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. thorough drying 3 d
    Min. thorough drying 2 d