Vistvænn Hreinsir BMF 5L

Vistvænt hreinsiefni fyrir iðnað, vélbúnað og bifreiðar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 118 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Umhverfisvænt hreinsiefni fyrir verkstæði, vélar og ökutæki

  • Engin fosföt, leysiefni eða ætandi efni
  • Hægt að nota vélrænt, handvirkt eða í háþrýstitækjum
  • Öflugt til að leysa upp fitu, en samt milt og blítt við efni
  • Skemmir ekki málningu, gúmmí eða plast
  • pH-gildi: 9,4
  • Sílikonlaust
  • AOX-laust

 

Eiginleikar

Inniheldur mild yfirborðsvirkt efni sem brotna niður í náttúrunni. Hefur góða fitu- og olíuleysandi eiginleika. Fyrir handþrif og þrif með vélum. Hægt að nota í háþrýstiþvottatæki.

Notkun

Blandið með vatni eftir þörfum. Látið virka í stutta stund, þurrkið síðan af og skolið með vatni. Heitt vatn eykur hreinsiáhrifin. Notkunarhitastig +5°C til +80°C.

Skömmtun: Handþrif: 3-50%; Háþrústiþvottatæki: 3-5%; gólfþvottavélar: 3-10%.

Tæknilegar upplýsingar

Leysist hratt í frárennsli samkvæmt Ö-Norm prófi B5105. Án sílikons og lífrænna halógensambanda (AOX).

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Colour Luminous yellow
Container Canister
Chemical basis Alkaline tenside
Silicone-free Yes
Weight of content 5.2 kg
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Fruity
Density 1.04 g/cm³
pH value 9.4
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
pH-neutral No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Umhverfisvænt hreinsiefni fyrir verkstæði, vélar og ökutæki

  • Engin fosföt, leysiefni eða ætandi efni
  • Hægt að nota vélrænt, handvirkt eða í háþrýstitækjum
  • Öflugt til að leysa upp fitu, en samt milt og blítt við efni
  • Skemmir ekki málningu, gúmmí eða plast
  • pH-gildi: 9,4
  • Sílikonlaust
  • AOX-laust

 

Eiginleikar

Inniheldur mild yfirborðsvirkt efni sem brotna niður í náttúrunni. Hefur góða fitu- og olíuleysandi eiginleika. Fyrir handþrif og þrif með vélum. Hægt að nota í háþrýstiþvottatæki.

Notkun

Blandið með vatni eftir þörfum. Látið virka í stutta stund, þurrkið síðan af og skolið með vatni. Heitt vatn eykur hreinsiáhrifin. Notkunarhitastig +5°C til +80°C.

Skömmtun: Handþrif: 3-50%; Háþrústiþvottatæki: 3-5%; gólfþvottavélar: 3-10%.

Tæknilegar upplýsingar

Leysist hratt í frárennsli samkvæmt Ö-Norm prófi B5105. Án sílikons og lífrænna halógensambanda (AOX).

Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Colour Luminous yellow
Container Canister
Chemical basis Alkaline tenside
Silicone-free Yes
Weight of content 5.2 kg
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Fruity
Density 1.04 g/cm³
pH value 9.4
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
pH-neutral No
Hleð myndum