Öflugur verkfæravagn með 88 einangruðum VDE verkfærum fyrir viðhald og viðgerðir á rafmagns- og hybrid ökutækjum.
Vagninn er hluti af ORSY® kerfinu og auðþekktur sem sértækur fyrir rafbíla, merktur sem slíkur. Vagninn er með 7 skúffum, fullútdraganlegum rennum og tveggja þrepa læsingakerfi. Þægilegt handfang og góður hreyfanleiki tryggja notkun í verkstæðum og á pöllum. Stærð á vagni: 880 x 532 x 1022 mm. Þolir allt að 300 kg
• Sérhannaður fyrir rafmagnsöryggi (VDE einangruð verkfæri)
• Full læsanlegur með lykli og einstaklingslæsingar á skúffum
• Passar undir ORSY® kerfiskassa og innlegg
• Sterkt handfang og hljóðlát hjól
• Skúffur með 100% útdrætti
• Merkt með viðvörun um rafspennu
Innihald
• Skrúfjárnasett VDE – ýmis form og stærðir
• Torkx skrúfjárn VDE
• Sexkants skrúfjárn VDE
• Flat og kross skrúfjárnasett VDE
• Toppasett 1/2" VDE
• Fastlyklasett VDE
• Topplyklar 1/2" VDE
• Fastlyklar með einum opnum enda VDE
• Tangasett VDE
• Verkfæravagn BASIC 8.8, sérmerktur fyrir rafbílavinnu
Frábær lausn fyrir fagfólk sem starfar við háspennu- og rafkerfi bíla.