Verkfæravagn 8 skúffu Basic 8.4 rauður RAL3020

Verkfæravagn með 8 skúffum, öruggri læsingu og sterkri hönnun fyrir skipulag og flutning í vinnuaðstöðu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 641 080
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stöðugur og meðfærilegur verkfæravagn sem hentar vel í daglegri vinnu á verkstæði.
Skúffurnar opnast að fullu og renna mjúklega. Lásakerfi í tveimur skrefum kemur í veg fyrir að þær opnist óvart og miðlæg læsing með lykli tryggir öryggi. Handfang á hliðinni gerir flutning einfaldan og hægt er að bæta við aukahlutum eftir þörfum.

• 8 skúffur – full opnun
• Litur: Rauður RAL 3020, dufthúðað yfirborð
• Lásakerfi í tveimur skrefum og miðlæg læsing
• Handfang á hlið til flutnings
• Hægt að bæta við aukahlutum

Þessi vagn er traust lausn fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum öruggum og vel skipulögðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Traffic red RAL 3020
Width x depth x height (external dimension) 665 x 393 x 964 mm
Drawer design 7 drawers, W 466 x D 336 x H 69 mm, 1 drawer, W 466 x D 336 x H 149 mm
Number of rolls 4 PCS
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 100 mm), 1 swivel castor without brake (D: 100 mm), 2 fixed castors without brake (D: 100 mm)
Surface Powder-coated
Number of drawers 8 PCS
Material Sheet steel
Pullout type Full extension, Ball-bearing
Load capacity 250 kg
Load capacity of drawer 25 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stöðugur og meðfærilegur verkfæravagn sem hentar vel í daglegri vinnu á verkstæði.
Skúffurnar opnast að fullu og renna mjúklega. Lásakerfi í tveimur skrefum kemur í veg fyrir að þær opnist óvart og miðlæg læsing með lykli tryggir öryggi. Handfang á hliðinni gerir flutning einfaldan og hægt er að bæta við aukahlutum eftir þörfum.

• 8 skúffur – full opnun
• Litur: Rauður RAL 3020, dufthúðað yfirborð
• Lásakerfi í tveimur skrefum og miðlæg læsing
• Handfang á hlið til flutnings
• Hægt að bæta við aukahlutum

Þessi vagn er traust lausn fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum öruggum og vel skipulögðum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Traffic red RAL 3020
Width x depth x height (external dimension) 665 x 393 x 964 mm
Drawer design 7 drawers, W 466 x D 336 x H 69 mm, 1 drawer, W 466 x D 336 x H 149 mm
Number of rolls 4 PCS
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 100 mm), 1 swivel castor without brake (D: 100 mm), 2 fixed castors without brake (D: 100 mm)
Surface Powder-coated
Number of drawers 8 PCS
Material Sheet steel
Pullout type Full extension, Ball-bearing
Load capacity 250 kg
Load capacity of drawer 25 kg
Hleð myndum