Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Verkfæravagn 7 skúffu Basic 8.8 rauður RAL3020

    Rúmgóður og sterkur 7 skúffu verkfæravagn með miðlæsingu
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0962 642 070
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rúmgóður og sterkur 7 skúffu verkfæravagn

    Full útdraganlegar skúffur og gott tvíþætt læsingakerfi

    • Miðlæsing með cylinder
    • Einhent opnun og læsing koma í veg fyrir að skúffur opnist óvart

    Auðvelt að færa vagninn með sterku hliðarhandfangi

    Fjölbreyttir aukahlutir

    Hægt að aðlaga vagninn að þörfum með mismunandi aukahlutum

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Sheet steel
    Colour Traffic red RAL 3020
    Surface Powder-coated
    Load capacity 300 kg
    Number of rolls 4 PCS
    Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
    Number of drawers 7 PCS
    Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers W 670 x D 463 x H 156 mm
    Load capacity of drawer 35 kg
    Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
    Pullout type Ball-bearing
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rúmgóður og sterkur 7 skúffu verkfæravagn

    Full útdraganlegar skúffur og gott tvíþætt læsingakerfi

    • Miðlæsing með cylinder
    • Einhent opnun og læsing koma í veg fyrir að skúffur opnist óvart

    Auðvelt að færa vagninn með sterku hliðarhandfangi

    Fjölbreyttir aukahlutir

    Hægt að aðlaga vagninn að þörfum með mismunandi aukahlutum

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Sheet steel
    Colour Traffic red RAL 3020
    Surface Powder-coated
    Load capacity 300 kg
    Number of rolls 4 PCS
    Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
    Number of drawers 7 PCS
    Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers W 670 x D 463 x H 156 mm
    Load capacity of drawer 35 kg
    Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
    Pullout type Ball-bearing
    Hleð myndum