Verkfærataska 450x315x340mm

Endingargóð verkfærataska með vatnsheldri botnskel og fjölmörgum vösum fyrir skipulag.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 251
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærataska sameinar styrk, þægindi og góða hönnun fyrir faglega notkun.
Hún er úr slitsterku pólýesteri með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á og utan á töskunni eru fjölmargir vasar fyrir verkfæri, ásamt teygjubandi sem hentar vel fyrir penna og smærri skrúfjárn. Þægilegt handfang gerir flutning auðveldan og öruggan.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 450 × 315 × 340 mm
• Efni: Pólýester
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 20 kg

Þetta er áreiðanleg og hagnýt lausn fyrir fagmenn sem vilja skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Length x width x height450 x 315 x 340 mm
Max. load capacity20 kg
Product weight (per item)2900.000 g
MaterialPES - Polyester
ColourBlack, grey
*
*
*

Þessi verkfærataska sameinar styrk, þægindi og góða hönnun fyrir faglega notkun.
Hún er úr slitsterku pólýesteri með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á og utan á töskunni eru fjölmargir vasar fyrir verkfæri, ásamt teygjubandi sem hentar vel fyrir penna og smærri skrúfjárn. Þægilegt handfang gerir flutning auðveldan og öruggan.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 450 × 315 × 340 mm
• Efni: Pólýester
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 20 kg

Þetta er áreiðanleg og hagnýt lausn fyrir fagmenn sem vilja skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height450 x 315 x 340 mm
Max. load capacity20 kg
Product weight (per item)2900.000 g
MaterialPES - Polyester
ColourBlack, grey
Hleð myndum