Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Toppaskrúfjárn 5,5mm x 125mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 436 055
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Width across flats

    5.5 mm

    Blade length (A)

    125 mm

    Handle length (B)

    96 mm

    Handle width (C)

    31 mm

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Width across flats

    5.5 mm

    Blade length (A)

    125 mm

    Handle length (B)

    96 mm

    Handle width (C)

    31 mm