Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Tau-límband 50m

    Tau-límband er fjölnota og sterkt límband sem hentar jafnt fyrir innandyra sem og utandyra verkefni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 382
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Tau-límband er fjölnota og sterkt límband sem hentar jafnt fyrir innandyra sem og utandyra verkefni.

    • Mikið slitþol og styrkur: Rifþolið og endingargott í krefjandi aðstæðum
    • Sveigjanlegt og mjúkt: Liggur vel að ójöfnum og grófum flötum án krumpu
    • Vatnshelt og veðurþolið: Þolir raka og veðurbreytingar, öldrunarþolið
    • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við fjölbreytt yfirborð, jafnvel gróf og trefjuð efni
    • Auðvelt að merkja: Hentar vel fyrir merkingar og flokkun
    • Handrifið: Hægt að rífa í sundur með höndunum í beinum línum, bæði langsum og þversum
    • Umhverfisvæn hönnun: Inniheldur 87% lífrænt kolefni samkvæmt EN 16640

    Athugið:

    • Ekki UV-þolið, forðist beina sólarljósgeislun.
    • Yfirborð skal vera hreint, þurrt og laust við ryk, fitu og sílikon.
    • Gætið þess að þrýsta límbandinu vel niður fyrir bestu viðloðun.

    Samræmist FMVSS 302 staðli (sjálfslökkvandi og enginn brunahraði í samsettu efni með óbrennanlegu efni).

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Elongation at break 13.5 %
    Min./max. processing temperature 5 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 190 °C
    Length 50 m
    Thickness 0.29 mm
    Width 50 mm
    Ultraviolet resistance No
    Backing material Rayon fabric
    Adhesive base Rubber
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying and dust-free storage area, protected from UV rays, 20°C and 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 9 N
    Min./max. surface processing temperature 5 to 25 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Tau-límband er fjölnota og sterkt límband sem hentar jafnt fyrir innandyra sem og utandyra verkefni.

    • Mikið slitþol og styrkur: Rifþolið og endingargott í krefjandi aðstæðum
    • Sveigjanlegt og mjúkt: Liggur vel að ójöfnum og grófum flötum án krumpu
    • Vatnshelt og veðurþolið: Þolir raka og veðurbreytingar, öldrunarþolið
    • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við fjölbreytt yfirborð, jafnvel gróf og trefjuð efni
    • Auðvelt að merkja: Hentar vel fyrir merkingar og flokkun
    • Handrifið: Hægt að rífa í sundur með höndunum í beinum línum, bæði langsum og þversum
    • Umhverfisvæn hönnun: Inniheldur 87% lífrænt kolefni samkvæmt EN 16640

    Athugið:

    • Ekki UV-þolið, forðist beina sólarljósgeislun.
    • Yfirborð skal vera hreint, þurrt og laust við ryk, fitu og sílikon.
    • Gætið þess að þrýsta límbandinu vel niður fyrir bestu viðloðun.

    Samræmist FMVSS 302 staðli (sjálfslökkvandi og enginn brunahraði í samsettu efni með óbrennanlegu efni).

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Elongation at break 13.5 %
    Min./max. processing temperature 5 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 190 °C
    Length 50 m
    Thickness 0.29 mm
    Width 50 mm
    Ultraviolet resistance No
    Backing material Rayon fabric
    Adhesive base Rubber
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying and dust-free storage area, protected from UV rays, 20°C and 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 9 N
    Min./max. surface processing temperature 5 to 25 °C