Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    SR 221 For-sía

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1900 H20 312
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polyester
    Colour White
    Height 1 mm
    Diameter 102 mm
    Shelf life 10 years
    Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
    Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
    Short description Protect particulate filter against early cloging of particles
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polyester
    Colour White
    Height 1 mm
    Diameter 102 mm
    Shelf life 10 years
    Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
    Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
    Short description Protect particulate filter against early cloging of particles