Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    SR 200 Andlitsgríma

    Öflug andlitsgríma með hámarks vörn, góðri öndun og þægilegri hönnun fyrir erfiðar vinnuaðstæður.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1900 H11 212
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Heildarvörn fyrir öndun og augu í krefjandi aðstæðum.

    Létt og sterk hönnun með mjúku sílikoni sem veitir þétta og þægilega festingu allan daginn.

    • Heldur andlitinu vel vörðu með víðu skyggni úr pólýkarbónati
    • Mjúkt sílikon sem tryggir góða þéttingu og þægindi
    • Stillanleg höfuðól fyrir stöðuga og örugga notkun
    • Létt og vel hönnuð til að draga úr þreytu við lengri notkun
    • Hámarks öryggisstuðull: 500 (P3 og GasX)
    • Uppfyllir EN 136:1998, EN 166 (B, 120 m/s) og EN 148-1:1999 staðla

    Hitastig:

    • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
    • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

    Frábær kostur fyrir þá sem þurfa áreiðanlega öndunar- og augnvörn í erfiðum aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Silicone
    Colour Blue
    EN EN136:1998, EN166
    Assign. protection factor 500 (GasX), 500 (P3)
    Nom. protection factor 1000 (GasX), 1000 (P3), 2000 (GasX)
    Directive 2 ATEX 2014/34/EU
    Shelf life 10 years
    Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
    Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
    Classification 2 II 2 D Ex ib IIB IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb
    Directive 1 (EU) 2016/425 PPE
    Model description SR 200 PC
    Short description Full face mask with excellent fit, high protection level, eye protection and very good breathing comfort for use in the toughest work environments.
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Heildarvörn fyrir öndun og augu í krefjandi aðstæðum.

    Létt og sterk hönnun með mjúku sílikoni sem veitir þétta og þægilega festingu allan daginn.

    • Heldur andlitinu vel vörðu með víðu skyggni úr pólýkarbónati
    • Mjúkt sílikon sem tryggir góða þéttingu og þægindi
    • Stillanleg höfuðól fyrir stöðuga og örugga notkun
    • Létt og vel hönnuð til að draga úr þreytu við lengri notkun
    • Hámarks öryggisstuðull: 500 (P3 og GasX)
    • Uppfyllir EN 136:1998, EN 166 (B, 120 m/s) og EN 148-1:1999 staðla

    Hitastig:

    • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
    • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

    Frábær kostur fyrir þá sem þurfa áreiðanlega öndunar- og augnvörn í erfiðum aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Silicone
    Colour Blue
    EN EN136:1998, EN166
    Assign. protection factor 500 (GasX), 500 (P3)
    Nom. protection factor 1000 (GasX), 1000 (P3), 2000 (GasX)
    Directive 2 ATEX 2014/34/EU
    Shelf life 10 years
    Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
    Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
    Classification 2 II 2 D Ex ib IIB IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb
    Directive 1 (EU) 2016/425 PPE
    Model description SR 200 PC
    Short description Full face mask with excellent fit, high protection level, eye protection and very good breathing comfort for use in the toughest work environments.