Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Spegil límbandslisti 25mm L25m

    Spegillímbandslisti, 25 mm breiður og 25 m langur, er tvíhliða frauðlímband hannað fyrir festingar á slétt og örlítið ójöfn yfirborð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0894 918
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Spegillímbandslisti, 25 mm breiður og 25 m langur, er tvíhliða frauðlímband hannað fyrir festingar á slétt og örlítið ójöfn yfirborð.

    • Fjölnota viðloðun: Hentar fyrir mörg algeng efni og yfirborð
    • Titringsdeyfandi: Dregur úr titringi og jafnar út mismunandi hitavíkkunareiginleika tengihluta
    • Mikil viðloðun: Tryggir örugga festu strax við ásetningu
    • Veður- og UV-þolið: Þolir öldrun, veður, UV-geisla, mýkiefni og efnaálag
    • Fjölhæft í notkun: Hentar bæði innan- og utandyra
    • Varanlegt sveigjanleiki: Burðarfrauðið gulnar ekki og helst teygjanlegt með tímanum
    • Umhverfisvænt: Samræmist RoHS staðli

    Hentar mjög vel fyrir varanlegar og áreiðanlegar festingar í fjölbreyttum aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White
    Elongation at break 150 %
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
    Length 25 m
    Thickness 1 mm
    Width 25 mm
    Backing material Polyethylene foam
    Adhesive base Acrylate
    Min. temperature resistance -40 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 23 N
    Max. processing temperature 40 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Spegillímbandslisti, 25 mm breiður og 25 m langur, er tvíhliða frauðlímband hannað fyrir festingar á slétt og örlítið ójöfn yfirborð.

    • Fjölnota viðloðun: Hentar fyrir mörg algeng efni og yfirborð
    • Titringsdeyfandi: Dregur úr titringi og jafnar út mismunandi hitavíkkunareiginleika tengihluta
    • Mikil viðloðun: Tryggir örugga festu strax við ásetningu
    • Veður- og UV-þolið: Þolir öldrun, veður, UV-geisla, mýkiefni og efnaálag
    • Fjölhæft í notkun: Hentar bæði innan- og utandyra
    • Varanlegt sveigjanleiki: Burðarfrauðið gulnar ekki og helst teygjanlegt með tímanum
    • Umhverfisvænt: Samræmist RoHS staðli

    Hentar mjög vel fyrir varanlegar og áreiðanlegar festingar í fjölbreyttum aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White
    Elongation at break 150 %
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
    Length 25 m
    Thickness 1 mm
    Width 25 mm
    Backing material Polyethylene foam
    Adhesive base Acrylate
    Min. temperature resistance -40 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
    Adhesive force at 25 mm 23 N
    Max. processing temperature 40 °C
    Hleð myndum