Sogskálasett

2 stk í setti
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 58 049
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Mikil burðargeta, allt að 45 kg

  • Með mikla burðargetu, 45 kg, og 150 mm þvermál fyrir öruggt hald
  • Öflug sogvirkni
  • Sogstöng með hjörum og sérstaklega stórum gúmmískífum veitir afar sterkt sog
  • Hreyfanlegir soghausar með raufargötum henta einnig fyrir mjög bogin efni
  • Hágæða PAH-fríar gúmmískífur í sannreyndum gæðum: halda lögun og aðlagast undir lofttæmi
  • Einföld og vinnuvistfræðileg meðhöndlun
  • Stórt gripsvæði tryggir þægilegan burð og fullkomið hald
  • Vinnuvistfræðilegar stangir með breiðum fleti fyrir bestu kraftyfirfærslu
  • Losunarflipi á gúmmískífunni auðveldar að losa hana frá hlutnum eftir notkun
  • Fjölbreytt notkunarsvið
  • Raufargöt í handföngum til að festa framrúður með böndum
  • Hentar fyrir öll efni og hluti með gasþéttum flötum
  • Tilvalið til flutnings og ísetningar á bognum framrúðum, til dæmis í bílaiðnaði
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (h1) 150 mm
Load capacity 45 kg
Number of pieces 2 PCS
*
*
*

Mikil burðargeta, allt að 45 kg

  • Með mikla burðargetu, 45 kg, og 150 mm þvermál fyrir öruggt hald
  • Öflug sogvirkni
  • Sogstöng með hjörum og sérstaklega stórum gúmmískífum veitir afar sterkt sog
  • Hreyfanlegir soghausar með raufargötum henta einnig fyrir mjög bogin efni
  • Hágæða PAH-fríar gúmmískífur í sannreyndum gæðum: halda lögun og aðlagast undir lofttæmi
  • Einföld og vinnuvistfræðileg meðhöndlun
  • Stórt gripsvæði tryggir þægilegan burð og fullkomið hald
  • Vinnuvistfræðilegar stangir með breiðum fleti fyrir bestu kraftyfirfærslu
  • Losunarflipi á gúmmískífunni auðveldar að losa hana frá hlutnum eftir notkun
  • Fjölbreytt notkunarsvið
  • Raufargöt í handföngum til að festa framrúður með böndum
  • Hentar fyrir öll efni og hluti með gasþéttum flötum
  • Tilvalið til flutnings og ísetningar á bognum framrúðum, til dæmis í bílaiðnaði
Tæknilegar upplýsingar
Diameter (h1) 150 mm
Load capacity 45 kg
Number of pieces 2 PCS
Hleð myndum