Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sogskál með pumpu

    Bólstrað handfang með rennivörn
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 58 045
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Bólstrað handfang með rennivörn

    • Þolir allt að 120 kg
    • Stórt þvermál (210 mm)
    • Einföld í notkun
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Diameter 210 mm
    Load capacity 120 kg
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Bólstrað handfang með rennivörn

    • Þolir allt að 120 kg
    • Stórt þvermál (210 mm)
    • Einföld í notkun
    Vörur forskriftir
    Diameter 210 mm
    Load capacity 120 kg