Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Turbo EGR hreinsir 600ml

    Skilvirkur Turbo EGR hreinsir með froðuformúlu fyrir bensín- og dísilvélar. Fjarlægir óhreinindi og bætir virkni vélarinnar.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 015 600
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Öflug froðuformúla
    Turbo EGR hreinsir með áhrifaríkum hreinsitensíðum (tensides) sem leysa upp og fjarlægja meðal til mikilla óhreininda og útfellinga í bensín- og dísilvélum.

    Bætt virkni og skilvirkni vélarinnar
    Varan tryggir hámarks virkni hreyfanlegra hluta, sem eykur bæði afköst og eldsneytisnýtingu vélarinnar.

    Auðveld notkun
    Froðuformúlan gerir hreinsun einfaldari án þess að þurfa að fjarlægja óþarfa íhluti.

    Árangursrík hreinsun
    Háþróuð efnasamsetning tryggir djúphreinsun og fjarlægir þrálát óhreinindi á áhrifaríkan hátt.

    Athugið
    Bestur árangur næst þegar hreinsirinn er notaður á volga vél. Hristið brúsann vel fyrir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Chemical basis Vandtensid
    Innihald 600 ml
    Powder Karakteristik
    Virkni frá framleiðsludegi 24 mánuðir
    Þéttleiki 1,026 g/cm³
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Öflug froðuformúla
    Turbo EGR hreinsir með áhrifaríkum hreinsitensíðum (tensides) sem leysa upp og fjarlægja meðal til mikilla óhreininda og útfellinga í bensín- og dísilvélum.

    Bætt virkni og skilvirkni vélarinnar
    Varan tryggir hámarks virkni hreyfanlegra hluta, sem eykur bæði afköst og eldsneytisnýtingu vélarinnar.

    Auðveld notkun
    Froðuformúlan gerir hreinsun einfaldari án þess að þurfa að fjarlægja óþarfa íhluti.

    Árangursrík hreinsun
    Háþróuð efnasamsetning tryggir djúphreinsun og fjarlægir þrálát óhreinindi á áhrifaríkan hátt.

    Athugið
    Bestur árangur næst þegar hreinsirinn er notaður á volga vél. Hristið brúsann vel fyrir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Chemical basis Vandtensid
    Innihald 600 ml
    Powder Karakteristik
    Virkni frá framleiðsludegi 24 mánuðir
    Þéttleiki 1,026 g/cm³
    Hleð myndum