Smurefni HHS® 6000 PLUS-NSF

Hávirkt smurefni með boron nítur sem veitir framúrskarandi smýgni, slitvörn og yfirborðsvernd, bæði við lágt og hátt hitastig.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 106 202
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Alhliða hávirknismurning með framúrskarandi smureiginleikum þökk sé viðbótum af boron nítur.

Framúrskarandi smýgni og áhrifarík yfirborðsvernd

  • NSF flokkur - H1
  • Vökvin er það þunnur að það gerir honum kleift að ná mjög frjálsri hreyfingu og minnkun á núningi, jafnvel við mjög mikinn hraða.
  • Framúrskarandi smýgnieiginleikar veita djúpa smurningu og vernd.
  • Áhrifarík yfirborðsvernd gegn sliti og ryði er tryggð.

Áreiðanleg slitvörn

Boron nítur gerir notendum kleift að nota olíuna á breiðu hitastigi og veitir langvarandi smureiginleika. Ef olíusmurning brotnar niður við hærri hitastig (yfir 180°C), tekur boron nítur yfir smurningu upp í 1000°C (þurrsmurning).

 

Laus við örplast

Laus við sílikon, plastefni, sýru og n-hexan.

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Yellowish
Chemical basis Synthetic oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Aging
Max. temperature resistance 1000 °C
Weight of content 333.6 g
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Oudourless
Density 0.834 g/ml
Density conditions at 20°C, DIN 51757
Kinematic oil basis viscosity 31 mm²/s
Conditions for viscosity of oil basis at 20°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic
Min. flashing point of active ingredient 200 °C
*
*
*

Alhliða hávirknismurning með framúrskarandi smureiginleikum þökk sé viðbótum af boron nítur.

Framúrskarandi smýgni og áhrifarík yfirborðsvernd

  • NSF flokkur - H1
  • Vökvin er það þunnur að það gerir honum kleift að ná mjög frjálsri hreyfingu og minnkun á núningi, jafnvel við mjög mikinn hraða.
  • Framúrskarandi smýgnieiginleikar veita djúpa smurningu og vernd.
  • Áhrifarík yfirborðsvernd gegn sliti og ryði er tryggð.

Áreiðanleg slitvörn

Boron nítur gerir notendum kleift að nota olíuna á breiðu hitastigi og veitir langvarandi smureiginleika. Ef olíusmurning brotnar niður við hærri hitastig (yfir 180°C), tekur boron nítur yfir smurningu upp í 1000°C (þurrsmurning).

 

Laus við örplast

Laus við sílikon, plastefni, sýru og n-hexan.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Yellowish
Chemical basis Synthetic oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Aging
Max. temperature resistance 1000 °C
Weight of content 333.6 g
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Oudourless
Density 0.834 g/ml
Density conditions at 20°C, DIN 51757
Kinematic oil basis viscosity 31 mm²/s
Conditions for viscosity of oil basis at 20°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic
Min. flashing point of active ingredient 200 °C
Hleð myndum