Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Smurefni HHS 500®/ Lube 500ml

    Endingargóð EP-úðafeiti með OMC2-tækni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 106 5
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

     

    Öflug vörn gegn veðrun og umhverfisáhrifum.

     

    Lítið af ryki og öðrum óhreinindum sest á efnið

    • Hentar mjög vel fyrir opna smurningu utandyra.
    • Smurfeitin endist lengur.
    • Þéttir einstaklega vel.
    • Ekki þarf að smyrja eins oft.

    Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

    • Veitir mikla vernd gegn tæringu.
    • Smurefnið skolast ekki af.
    • Oxast ekki.

    Mikið álag vegna þrýstings á hlutunum sem á að smyrja

    • Sérstök EP-háþrýstibætiefni gera að verkum að efnið þolir mikinn þrýsting (EP= extreme pressure).
    • Dregur til muna úr hávaða og titringi.

    Lágmarkar slit og efnistap á smurðum flötum

    • Bætir smureiginleika með því að slétta yfirborðsfleti með hitadeigu plastefni ­(OMC2-tækni).
    • Dregur úr núningshita og eykur þannig endingu smurningarinnar.
    • Lítið slit.

    Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Opal green
    Chemical basis Synthesis of fat and additives in hydrocarbon solvents
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -25 °C
    Max. temperature conditions 150 °C
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.78 g/cm³
    AOX-free Yes
    Max. short-term temperature resistance 175 °C
    Flashing point of active ingredient 0 °C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Oil basis Synthetic / mineral oil combination
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

     

    Öflug vörn gegn veðrun og umhverfisáhrifum.

     

    Lítið af ryki og öðrum óhreinindum sest á efnið

    • Hentar mjög vel fyrir opna smurningu utandyra.
    • Smurfeitin endist lengur.
    • Þéttir einstaklega vel.
    • Ekki þarf að smyrja eins oft.

    Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

    • Veitir mikla vernd gegn tæringu.
    • Smurefnið skolast ekki af.
    • Oxast ekki.

    Mikið álag vegna þrýstings á hlutunum sem á að smyrja

    • Sérstök EP-háþrýstibætiefni gera að verkum að efnið þolir mikinn þrýsting (EP= extreme pressure).
    • Dregur til muna úr hávaða og titringi.

    Lágmarkar slit og efnistap á smurðum flötum

    • Bætir smureiginleika með því að slétta yfirborðsfleti með hitadeigu plastefni ­(OMC2-tækni).
    • Dregur úr núningshita og eykur þannig endingu smurningarinnar.
    • Lítið slit.

    Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

    Vörur forskriftir
    Contents 500 ml
    Colour Opal green
    Chemical basis Synthesis of fat and additives in hydrocarbon solvents
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -25 °C
    Max. temperature conditions 150 °C
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.78 g/cm³
    AOX-free Yes
    Max. short-term temperature resistance 175 °C
    Flashing point of active ingredient 0 °C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Oil basis Synthetic / mineral oil combination