Smart Step borasett með Nanovörn og 1/4" legg - 9stk. 2-10mm

Glæsilegt sett með Smart Step borum með nanoProtect húðun og 1/4" legg, henta fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0626 990 009
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Smart Step nanoProtect borasettið inniheldur 9 vandaða nanoProtect húðaða bora sem henta fyrir nákvæma borun í ýmis efni.

• Fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira
• Stutt útgáfa með 1/4" legg fyrir bor og höggborvélar
• Veitir allt að 8 sinnum lengri endingartíma en óhúðaðir Smart Step borar og allt að 35 sinnum lengri endingartíma en hefðbundinn húðaður HSS bor
• Er allt að tvisvar sinnum fljótari en hefðbundinn bor fyrir höggskrúfvélar
• Skilar nákvæmum hringlaga götum án þess að kljúfa eða rífa efnið sem unnið er með

 

Innihald:
• 1 stk. af hverri stærð:
    2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm
• Sterkur plastkassi utan um settið

 

Notkunarsvið:
Fyrir vinnu í stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira þar sem mikilvægt er að ná nákvæmum og snyrtilegum götum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Quality ZEBRA-Premium
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Material to be processed Steel, Stainless steel, Cast iron, Titanium, Special alloy, Non-ferrous metal, Aluminium
Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, austenitic, Stainless steels, martensitic, Titanium, Titanium alloys, Special alloys, Spring steels, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Bronze, short-chipping, Bronze, long-chipping, Plastics, thermoset, Brass, short-chipping, Brass, long-chipping, Plastics, thermoplastic, Plastics, aramide-fibre reinforced, Plastics, glass/carbon-fibre-reinforced, Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys
Surface nanoProtect
Cutting material HSCo
Suitable for drill (points system) 4 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) 4 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) 4 of 4 points
Service life (points system) 4 of 4 points
Drilling speed (point system) 4 of 4 points
Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 4 of 4 points
Drilling behaviour (point system) 4 of 4 points
Self-centring Yes
*
*
*

Smart Step nanoProtect borasettið inniheldur 9 vandaða nanoProtect húðaða bora sem henta fyrir nákvæma borun í ýmis efni.

• Fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira
• Stutt útgáfa með 1/4" legg fyrir bor og höggborvélar
• Veitir allt að 8 sinnum lengri endingartíma en óhúðaðir Smart Step borar og allt að 35 sinnum lengri endingartíma en hefðbundinn húðaður HSS bor
• Er allt að tvisvar sinnum fljótari en hefðbundinn bor fyrir höggskrúfvélar
• Skilar nákvæmum hringlaga götum án þess að kljúfa eða rífa efnið sem unnið er með

 

Innihald:
• 1 stk. af hverri stærð:
    2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm
• Sterkur plastkassi utan um settið

 

Notkunarsvið:
Fyrir vinnu í stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira þar sem mikilvægt er að ná nákvæmum og snyrtilegum götum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Quality ZEBRA-Premium
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Material to be processed Steel, Stainless steel, Cast iron, Titanium, Special alloy, Non-ferrous metal, Aluminium
Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, austenitic, Stainless steels, martensitic, Titanium, Titanium alloys, Special alloys, Spring steels, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Bronze, short-chipping, Bronze, long-chipping, Plastics, thermoset, Brass, short-chipping, Brass, long-chipping, Plastics, thermoplastic, Plastics, aramide-fibre reinforced, Plastics, glass/carbon-fibre-reinforced, Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys
Surface nanoProtect
Cutting material HSCo
Suitable for drill (points system) 4 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) 4 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) 4 of 4 points
Service life (points system) 4 of 4 points
Drilling speed (point system) 4 of 4 points
Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 4 of 4 points
Drilling behaviour (point system) 4 of 4 points
Self-centring Yes
Hleð myndum