Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skurðarþolinn hanski W-401 Level E

    Sterkir skurðarþolnir hanskar með mjög góðri næmni og snertiskjávirkni.
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Öflugir skurðarþolnir hanskar sem sameina vörn og sveigjanleika.

    Sérstök trefjabygging veitir framúrskarandi slit- og skurðarvörn, en mjúk PU-húðun tryggir gott grip og þægindi.

    • Skurðarvörn Level E samkvæmt ISO 13997
    • Fínofin hönnun sem eykur sveigjanleika og nákvæmni
    • Öndunareiginleikar sem veita meiri þægindi við langvarandi notkun
    • Samhæfðir við snertiskjái
    • Henta fyrir vinnu við beitt og gróf efni ásamt nákvæmnisverkum
    • Uppfylla staðla ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 og EN 407:2004

    Góð lausn fyrir þá sem þurfa hámarks vörn en vilja halda nákvæmni og góðri stjórn í vinnu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Gauge 15
    Material of liner Polyethylene/polyamide/elastane/steel
    Material of coating Polyurethane
    Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
    Cut resistance according to ISO 13997 E
    Category II
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Öflugir skurðarþolnir hanskar sem sameina vörn og sveigjanleika.

    Sérstök trefjabygging veitir framúrskarandi slit- og skurðarvörn, en mjúk PU-húðun tryggir gott grip og þægindi.

    • Skurðarvörn Level E samkvæmt ISO 13997
    • Fínofin hönnun sem eykur sveigjanleika og nákvæmni
    • Öndunareiginleikar sem veita meiri þægindi við langvarandi notkun
    • Samhæfðir við snertiskjái
    • Henta fyrir vinnu við beitt og gróf efni ásamt nákvæmnisverkum
    • Uppfylla staðla ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 og EN 407:2004

    Góð lausn fyrir þá sem þurfa hámarks vörn en vilja halda nákvæmni og góðri stjórn í vinnu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Gauge 15
    Material of liner Polyethylene/polyamide/elastane/steel
    Material of coating Polyurethane
    Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
    Cut resistance according to ISO 13997 E
    Category II
    Hleð myndum