Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skrúfjárn torx T-handfang - TX25

    Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir gott grip og kraftmikla skrúfun. Stærð TX25 með mattkrómuðu blaði.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 119 25
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir þægilega og kraftmikla vinnu.

    Þetta Torx skrúfjárn er með T-laga handfang sem veitir gott grip og eykur kraft við skrúfun. Handfangið er úr tveggja þátta efni sem liggur vel í hendi og dregur úr þreytu. Stóra stærðarmerkingin og litakóði gera auðvelt að finna réttan skrúfjárn.

    • Stærð: TX25

    • T-handfang fyrir betra grip og meiri kraft

    • Ergonomískt tveggja þátta handfang – þægilegt og létt í notkun

    • Mattkrómað blað – veitir ryðvörn

    • Stutt hlið fyrir þröng svæði og lengri hlið fyrir betra vogarafl

    • Hraðsnúningssvæði með grófum raufum – eykur vinnuhraða

    • Svört oddur – tryggir nákvæma og örugga skrúfun

    • Gegnumgangandi gat í handfangi – auðvelt að geyma á vegghengi

    Tilvalið fyrir verkstæði og iðnaðarvinnu þar sem bæði kraftur og nákvæmni skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material of handle 2-component plastic
    Tip size TX25
    Wrench-drive diameter 4.5 mm
    Length (l1) 235 mm
    Blade length (L2) 165 mm
    Width (b1) 110 mm
    Length of screwdriver side tip (B2) 17 mm
    Handle width (T) 23.5 mm
    Surface Chrome plated
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir þægilega og kraftmikla vinnu.

    Þetta Torx skrúfjárn er með T-laga handfang sem veitir gott grip og eykur kraft við skrúfun. Handfangið er úr tveggja þátta efni sem liggur vel í hendi og dregur úr þreytu. Stóra stærðarmerkingin og litakóði gera auðvelt að finna réttan skrúfjárn.

    • Stærð: TX25

    • T-handfang fyrir betra grip og meiri kraft

    • Ergonomískt tveggja þátta handfang – þægilegt og létt í notkun

    • Mattkrómað blað – veitir ryðvörn

    • Stutt hlið fyrir þröng svæði og lengri hlið fyrir betra vogarafl

    • Hraðsnúningssvæði með grófum raufum – eykur vinnuhraða

    • Svört oddur – tryggir nákvæma og örugga skrúfun

    • Gegnumgangandi gat í handfangi – auðvelt að geyma á vegghengi

    Tilvalið fyrir verkstæði og iðnaðarvinnu þar sem bæði kraftur og nákvæmni skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material of handle 2-component plastic
    Tip size TX25
    Wrench-drive diameter 4.5 mm
    Length (l1) 235 mm
    Blade length (L2) 165 mm
    Width (b1) 110 mm
    Length of screwdriver side tip (B2) 17 mm
    Handle width (T) 23.5 mm
    Surface Chrome plated
    Hleð myndum