Skrúfjárn torx T-handfang - TX15

Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir gott grip og kraftmikla skrúfun. Stærð TX15 með mattkrómuðu blaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 119 15
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir þægilega og kraftmikla vinnu.

Þetta Torx-skrúfjárn er með T-laga handfangi sem veitir gott grip og gerir kleift að beita meiri krafti við skrúfun. Handfangið er úr tveggja þátta efni sem liggur vel í hendi og dregur úr þreytu við langvarandi notkun. Stór og skýr stærðarmerking ásamt litakóða auðveldar val á réttri stærð.

  • Stærð: TX15
  • T-handfang fyrir betra grip og aukinn skrúfukraft
  • Ergonomískt tveggja þátta handfang - þægilegt og létt í notkun
  • Mattkrómað blað - veitir ryðvörn
  • Stutt hlið fyrir þröng rými og löng hlið fyrir aukið vogarafl
  • Hraðsnúningssvæði með grófum raufum - eykur vinnuhraða
  • Svartur oddur - tryggir nákvæma og örugga skrúfun
  • Gegnumgangandi gat í handfanginu - auðvelt að geyma á vegghengi
Tilvalið fyrir verkstæði og iðnaðarvinnu þar sem bæði kraftur og nákvæmni skipta máli.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material of handle 2-component plastic
Tip size TX15
Wrench-drive diameter 3.5 mm
Length (l1) 124 mm
Blade length (L2) 75 mm
Width (b1) 78 mm
Handle width (T) 16.5 mm
Surface Chrome-plated
*
*
*

Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir þægilega og kraftmikla vinnu.

Þetta Torx-skrúfjárn er með T-laga handfangi sem veitir gott grip og gerir kleift að beita meiri krafti við skrúfun. Handfangið er úr tveggja þátta efni sem liggur vel í hendi og dregur úr þreytu við langvarandi notkun. Stór og skýr stærðarmerking ásamt litakóða auðveldar val á réttri stærð.

  • Stærð: TX15
  • T-handfang fyrir betra grip og aukinn skrúfukraft
  • Ergonomískt tveggja þátta handfang - þægilegt og létt í notkun
  • Mattkrómað blað - veitir ryðvörn
  • Stutt hlið fyrir þröng rými og löng hlið fyrir aukið vogarafl
  • Hraðsnúningssvæði með grófum raufum - eykur vinnuhraða
  • Svartur oddur - tryggir nákvæma og örugga skrúfun
  • Gegnumgangandi gat í handfanginu - auðvelt að geyma á vegghengi
Tilvalið fyrir verkstæði og iðnaðarvinnu þar sem bæði kraftur og nákvæmni skipta máli.
Tæknilegar upplýsingar
Material of handle 2-component plastic
Tip size TX15
Wrench-drive diameter 3.5 mm
Length (l1) 124 mm
Blade length (L2) 75 mm
Width (b1) 78 mm
Handle width (T) 16.5 mm
Surface Chrome-plated
Hleð myndum