Skrúfbitahaldari með segli og kúplingu 1/4' - L67mm

Skrúfbitahaldari með segli og kúplingu, 67 mm langur, fyrir 1/4 tommu skrúfbita.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 176 617
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Grannur skrúfbitahaldari með segli, kúplingu og stýrishulsu. Bitinn læsist sjálfkrafa í haldarann og losnar þegar hulsan er dregin til baka.

Hentar vel við þröngar aðstæður og fyrir skrúfbita með 1/4 tommu sexkantsdrifi.
  • Lengd: 67 mm
  • Drif: 1/4 tommu
  • Með segli
  • Með kúplingu
  • Með stýrishulsu
  • Hámarksþvermál: 11,5 mm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Drive 1/4 inch, 1/4 inch
Drive type Hexagon, Hexagon socket
Length (l) 67 mm
Blade length (L1) 25 mm
Sleeve diameter (D) 11.50 mm
*
*
*

Grannur skrúfbitahaldari með segli, kúplingu og stýrishulsu. Bitinn læsist sjálfkrafa í haldarann og losnar þegar hulsan er dregin til baka.

Hentar vel við þröngar aðstæður og fyrir skrúfbita með 1/4 tommu sexkantsdrifi.
  • Lengd: 67 mm
  • Drif: 1/4 tommu
  • Með segli
  • Með kúplingu
  • Með stýrishulsu
  • Hámarksþvermál: 11,5 mm
Tæknilegar upplýsingar
Drive 1/4 inch, 1/4 inch
Drive type Hexagon, Hexagon socket
Length (l) 67 mm
Blade length (L1) 25 mm
Sleeve diameter (D) 11.50 mm
Hleð myndum