Skrúfbitahaldari 1/4' með stýringu fyrir skrúfu

Segulmagnaður 1/4 tommu skrúfbitahaldari með útdraganlegri stýrishulsu fyrir örugga og nákvæma stýringu á skrúfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 176 788
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Skrúfbitahaldari með útdraganlegri, gúmmíhúðaðri stýrishulsu sem styður við skrúfuna og kemur í veg fyrir að hún skekkist eða hreyfist meðan skrúfað er. Frjáls snúningur hulsunnar tryggir þægilega meðhöndlun og betri stjórn á skrúfunni.

Ekki þarf að halda utan um skrúfuna með hendinni. Hentar fyrir skrúfur með allt að 4,5 mm gengju eða skrúfuhaus allt að 9,5 mm.

  • 1/4 tommu sexkantsdrif
  • 1/4 tommu innsexdrif
  • Segulmagnaður
  • Útdraganleg stýrishulsa
  • Gúmmíhúðuð hulsa með frjálsum snúningi
  • Heildarlengd: 115 mm
  • Lengd stýrishulsu: 50 mm
  • Þvermál stýrishulsu: 11,1 mm
  • Fyrir skrúfur með allt að 4,5 mm gengju
  • Fyrir skrúfuhausa allt að 9,5 mm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Drive 1/4 inch
Drive type Hexagon, Hexagon socket
Length (l) 115 mm
Blade length (L1) 30 mm
Sleeve length (l2) 50 mm
Sleeve diameter (D) 11.1 mm
*
*
*

Skrúfbitahaldari með útdraganlegri, gúmmíhúðaðri stýrishulsu sem styður við skrúfuna og kemur í veg fyrir að hún skekkist eða hreyfist meðan skrúfað er. Frjáls snúningur hulsunnar tryggir þægilega meðhöndlun og betri stjórn á skrúfunni.

Ekki þarf að halda utan um skrúfuna með hendinni. Hentar fyrir skrúfur með allt að 4,5 mm gengju eða skrúfuhaus allt að 9,5 mm.

  • 1/4 tommu sexkantsdrif
  • 1/4 tommu innsexdrif
  • Segulmagnaður
  • Útdraganleg stýrishulsa
  • Gúmmíhúðuð hulsa með frjálsum snúningi
  • Heildarlengd: 115 mm
  • Lengd stýrishulsu: 50 mm
  • Þvermál stýrishulsu: 11,1 mm
  • Fyrir skrúfur með allt að 4,5 mm gengju
  • Fyrir skrúfuhausa allt að 9,5 mm
Tæknilegar upplýsingar
Drive 1/4 inch
Drive type Hexagon, Hexagon socket
Length (l) 115 mm
Blade length (L1) 30 mm
Sleeve length (l2) 50 mm
Sleeve diameter (D) 11.1 mm
Hleð myndum