Skafa f. límd felgulóð br.27mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 541 227
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjarlægir límþunga og leifar áreynslulaust.
Trefjaplaststyrkt plast
Rispar ekki álfelgur
Endurbrýnanlegt sköfublað

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 280 mm
Blade width 27 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjarlægir límþunga og leifar áreynslulaust.
Trefjaplaststyrkt plast
Rispar ekki álfelgur
Endurbrýnanlegt sköfublað

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 280 mm
Blade width 27 mm
Hleð myndum