Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sköfublöð með vængjum

    Sköfublöð með vængjum fyrir örugga fjarlægingu límleifa á rúður. Stillanlegt bil milli skurðbrúnar og rúðuramma.
    Fáanlegt í 3 tegundum
    Sjá allar tegundir

    Vönduð sköfublöð með vængjum til að fjarlægja límleifar og merkingar án skemmda.

    Þessi sköfublöð eru hönnað fyrir nákvæma og skaðlausa fjarlægingu á límleifum og þéttingum af bílrúðum og gluggasaumum. Vængirnir gera kleift að stjórna fjarlægðinni milli skurðbrúnar og rúðuramma, sem tryggir nákvæma vinnu án skemmda.

    • Vængir á blöðum til að stilla fjarlægð við rúðuramma

    • Skurðbrún með mikilli nákvæmni – tryggir örugga notkun

    • Hentar fyrir fjarlægingu límleifa og þéttinga

    • Passa í sköfur með blaðbreidd frá 12 til 20 mm

    • Örugg geymsla í sérstökum geymslukassa

    Tilvalið fyrir bílaverkstæði, gluggaviðgerðir og almenna hreinsivinnu þar sem nákvæmni og öryggi skipta máli.

    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Vönduð sköfublöð með vængjum til að fjarlægja límleifar og merkingar án skemmda.

    Þessi sköfublöð eru hönnað fyrir nákvæma og skaðlausa fjarlægingu á límleifum og þéttingum af bílrúðum og gluggasaumum. Vængirnir gera kleift að stjórna fjarlægðinni milli skurðbrúnar og rúðuramma, sem tryggir nákvæma vinnu án skemmda.

    • Vængir á blöðum til að stilla fjarlægð við rúðuramma

    • Skurðbrún með mikilli nákvæmni – tryggir örugga notkun

    • Hentar fyrir fjarlægingu límleifa og þéttinga

    • Passa í sköfur með blaðbreidd frá 12 til 20 mm

    • Örugg geymsla í sérstökum geymslukassa

    Tilvalið fyrir bílaverkstæði, gluggaviðgerðir og almenna hreinsivinnu þar sem nákvæmni og öryggi skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Blade width 20 mm
    Blade height 5 mm
    Material Stainless steel AISI 420
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Blade width 20 mm
    Blade height 5 mm
    Material Stainless steel AISI 420
    Hleð myndum