Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Silíkonhreinsir 5L

    Góður sílíkonhreinsir til hreinsunar og fitulosunar fyrir límingu eða málun, með langan uppgufunartíma og öflugum hreinsieiginleikum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 222 5
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sílíkonhreinsirinn er faglegt hreinsiefni sem hentar til hreinsunar og fitulosunar áður en lím eða málning er borin á.

    Öflug hreinsigeta
    Hreinsar á skilvirkan hátt og fjarlægir sílíkon, fitu og önnur óhreinindi, sem tryggir betri viðloðun fyrir lím og málningu.

    Langan uppgufunartími
    Leyfir fullkomna hreinsun án þess að efnið gufi of hratt upp, sem tryggir betri vinnuaðstæður.

    Hentar fyrir plastyfirborð
    Sérstaklega hentugt til hreinsunar á plasti án þess að skemma yfirborðið.

    Athugið:
    Fljótandi eldfimt efni, flokkur 3.
    Getur haft áhrif á miðtaugakerfið við innöndun og langvarandi útsetningu.
    Hætta á innöndunarskaða.
    Geymist á öruggum og vel loftræstum stað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 5 l
    Colour Colourless
    Container Plastic canister
    Chemical basis Naphtha
    Min. flashing point 40 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 0.766 g/cm³
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sílíkonhreinsirinn er faglegt hreinsiefni sem hentar til hreinsunar og fitulosunar áður en lím eða málning er borin á.

    Öflug hreinsigeta
    Hreinsar á skilvirkan hátt og fjarlægir sílíkon, fitu og önnur óhreinindi, sem tryggir betri viðloðun fyrir lím og málningu.

    Langan uppgufunartími
    Leyfir fullkomna hreinsun án þess að efnið gufi of hratt upp, sem tryggir betri vinnuaðstæður.

    Hentar fyrir plastyfirborð
    Sérstaklega hentugt til hreinsunar á plasti án þess að skemma yfirborðið.

    Athugið:
    Fljótandi eldfimt efni, flokkur 3.
    Getur haft áhrif á miðtaugakerfið við innöndun og langvarandi útsetningu.
    Hætta á innöndunarskaða.
    Geymist á öruggum og vel loftræstum stað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 5 l
    Colour Colourless
    Container Plastic canister
    Chemical basis Naphtha
    Min. flashing point 40 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 0.766 g/cm³
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes