Sexkantasett í lit m.kúlu - 9stk. 1-10mm

Sexkantasett með litamerkingu og kúluenda, 9 stk. í stærðum 1–10 mm, í haldgóðri geymslu með litakerfi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 315 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sexkantasett með kúluenda og litamerkingu sem einfaldar val á réttri stærð.
Löng hlið með kúluenda auðveldar vinnu í þröngu rými. Allir lyklar eru litamerktir samkvæmt Würth kerfinu og koma í sterkri geymslu sem heldur örugglega utan um alla lykla og hentar vel í flutningum.

• Sérstaklega löng hönnun
• Kúluendi fyrir aðgang í þröng horn (allt að 30° halla)
• Würth litakóðun á lyklum og geymslu
• Haldgóð geymsla sem heldur lyklunum skipulögðum
• ISO 2936
• Matt krómhúð

Innihald:
• 9 stk.: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip type Hexagon socket
Material Chrome-vanadium steel
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Blade length With ball head on one side
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sexkantasett með kúluenda og litamerkingu sem einfaldar val á réttri stærð.
Löng hlið með kúluenda auðveldar vinnu í þröngu rými. Allir lyklar eru litamerktir samkvæmt Würth kerfinu og koma í sterkri geymslu sem heldur örugglega utan um alla lykla og hentar vel í flutningum.

• Sérstaklega löng hönnun
• Kúluendi fyrir aðgang í þröng horn (allt að 30° halla)
• Würth litakóðun á lyklum og geymslu
• Haldgóð geymsla sem heldur lyklunum skipulögðum
• ISO 2936
• Matt krómhúð

Innihald:
• 9 stk.: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Tæknilegar upplýsingar
Tip type Hexagon socket
Material Chrome-vanadium steel
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Blade length With ball head on one side
Hleð myndum