Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Salernisrúllur 3-laga, 8 rúllur í pakka

    Mjúkar og sterkar 3-laga salernisrúllur með háa rakadrægni, 8 rúllur í pakka.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 900 250
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þriggja laga salernisrúllur sem sameina mýkt og styrk.

    Þær eru mjög rakadrægar, slitsterkar og umhverfisvænar.

    • Sérlega mjúkar og þægilegar í notkun
    • Há rakadrægni fyrir betri virkni
    • Slitsterkt efni sem rifnar ekki auðveldlega
    • Framleidd með umhverfisvænum aðferðum

    Vottað með EU Ecolabel – tryggir að varan sé framleidd með sjálfbærum aðferðum og uppfylli strangar umhverfiskröfur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Mixture of waste paper
    Colour White
    Width 9.5 cm
    Number of sheets 250 PCS
    Number of rolls 72 PCS
    Length of roll 27.5 m
    Number of plies 3 PCS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þriggja laga salernisrúllur sem sameina mýkt og styrk.

    Þær eru mjög rakadrægar, slitsterkar og umhverfisvænar.

    • Sérlega mjúkar og þægilegar í notkun
    • Há rakadrægni fyrir betri virkni
    • Slitsterkt efni sem rifnar ekki auðveldlega
    • Framleidd með umhverfisvænum aðferðum

    Vottað með EU Ecolabel – tryggir að varan sé framleidd með sjálfbærum aðferðum og uppfylli strangar umhverfiskröfur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Mixture of waste paper
    Colour White
    Width 9.5 cm
    Number of sheets 250 PCS
    Number of rolls 72 PCS
    Length of roll 27.5 m
    Number of plies 3 PCS
    Hleð myndum