Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Súperkústur V7 með gúmmí "hárum"

    Súperkústur V7 með gúmmíhárum, V-laga burstum og stillanlegu skafti. Heldur ryki með stöðurafmagni og er auðþveginn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0695 943 975
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    V-laga gúmmíburstar fyrir fjölnota hreinsun
    Súperkústurinn V7 er búinn V-laga gúmmíburstum sem safna upp ryki og óhreinindum með stöðurafmagni, sem tryggir áhrifaríka og fljótlega hreinsun.

    Útdraganlegt skaft fyrir þægindi
    Auðvelt er að stilla skaftið til að laga það að mismunandi hæðum og vinnuaðstæðum.

    Innbyggð gúmmískafa
    Gúmmískafan gerir hreinsun blautra yfirborða einfaldari og þægilegri.

    Auðvelt að viðhalda
    Hægt að þvo burstann með vatni eða sápuvatni til að halda honum hreinum og í góðu ástandi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel/Rubber
    Colour Red
    Length 320 mm
    Width 65 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    V-laga gúmmíburstar fyrir fjölnota hreinsun
    Súperkústurinn V7 er búinn V-laga gúmmíburstum sem safna upp ryki og óhreinindum með stöðurafmagni, sem tryggir áhrifaríka og fljótlega hreinsun.

    Útdraganlegt skaft fyrir þægindi
    Auðvelt er að stilla skaftið til að laga það að mismunandi hæðum og vinnuaðstæðum.

    Innbyggð gúmmískafa
    Gúmmískafan gerir hreinsun blautra yfirborða einfaldari og þægilegri.

    Auðvelt að viðhalda
    Hægt að þvo burstann með vatni eða sápuvatni til að halda honum hreinum og í góðu ástandi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel/Rubber
    Colour Red
    Length 320 mm
    Width 65 mm
    Hleð myndum