Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Dísel Sótagnahreinsir 400ml

    Dísel sótagnahreinsir fyrir agnasíur. Fjarlægir sót og ösku án þess að þurfa að fjarlægja síuna. Óbrennanlegt og leifalaust.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 014 500
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fjarlægir sót og ösku úr agnasíum
    Hreinsiefni sem losar og fjarlægir sót- og öskubráð úr dísel agnasíum (DPF).

    Engin þörf á að fjarlægja síuna
    Hreinsunin fer fram án þess að fjarlægja agnasíuna, sem sparar tíma og dregur úr kostnaði.

    Sparnaður og lengri endingartími
    Minnkar þörfina á að skipta um agnasíu, svo lengi sem ástand hennar leyfir.

    Örugg notkun
    Óbrennanlegt efni með hlutlausa, ösku- og málmfría formúlu.

    Leifalaus uppgufun
    Engar leifar eftir í agnasíunni eftir hreinsun, sem tryggir hámarks virkni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Rosy
    Chemical basis Water
    Shelf life from production 15 Month
    Smell/fragrance Aminic
    Density 1.01 g/cm³
    pH value 11.47
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fjarlægir sót og ösku úr agnasíum
    Hreinsiefni sem losar og fjarlægir sót- og öskubráð úr dísel agnasíum (DPF).

    Engin þörf á að fjarlægja síuna
    Hreinsunin fer fram án þess að fjarlægja agnasíuna, sem sparar tíma og dregur úr kostnaði.

    Sparnaður og lengri endingartími
    Minnkar þörfina á að skipta um agnasíu, svo lengi sem ástand hennar leyfir.

    Örugg notkun
    Óbrennanlegt efni með hlutlausa, ösku- og málmfría formúlu.

    Leifalaus uppgufun
    Engar leifar eftir í agnasíunni eftir hreinsun, sem tryggir hámarks virkni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Rosy
    Chemical basis Water
    Shelf life from production 15 Month
    Smell/fragrance Aminic
    Density 1.01 g/cm³
    pH value 11.47
    Density conditions at 20°C
    Hleð myndum