Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Ruslapokar 70x110 cm Dökkbláir (120L)

    Dökkbláir 120L ruslapokar úr slitsterku LDPE plasti, 70 × 110 cm.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 555
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkir og sveigjanlegir ruslapokar sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

    Framleiddir úr LDPE plasti sem tryggir gott slitþol.

    • Slitsterkt efni sem þolir daglega notkun
    • Sveigjanlegir og auðvelt að hnýta
    • Stöðug gæði með nútíma framleiðsluaðferðum
    • Til í mismunandi litum
    • 15 pokar á rúllu

    Henta fyrir heimili, fyrirtæki og almennan úrgang.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Extra strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 70 µm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkir og sveigjanlegir ruslapokar sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

    Framleiddir úr LDPE plasti sem tryggir gott slitþol.

    • Slitsterkt efni sem þolir daglega notkun
    • Sveigjanlegir og auðvelt að hnýta
    • Stöðug gæði með nútíma framleiðsluaðferðum
    • Til í mismunandi litum
    • 15 pokar á rúllu

    Henta fyrir heimili, fyrirtæki og almennan úrgang.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Extra strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 70 µm