Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    RapidOn Eldsneytisbrúsi 6L

    RapidOn eldsneytisbrúsi stjórnar flæði með takka og kemur í veg fyrir óþarfa leka. Hentar fyrir bensín, blöndur og dísil.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 420 60
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Eldsneytisbrúsi með háþróaðri hönnun
    RapidOn eldsneytisbrúsinn er úr endingargóðu plasti með tvöföldum handföngum fyrir þægindi í notkun.

    Nákvæmt flæði án leka
    Flæði vökva og loftinntak er stjórnað með einföldum takkahnappi, sem tryggir stöðugt flæði og kemur í veg fyrir óþarfa leka eða sóun.

    Auðvelt í áfyllingu og notkun
    Brúsinn er með stóra fyllingaropnun sem auðveldar áfyllingu. Hálfhringlaga hálsinn gerir kleift að fylgjast með eldsneytisstöðu við fyllingu. Snúanlegur háls tryggir auðvelda áfyllingu á erfiðum stöðum.

    Sýnileg fyllingarstaða
    Tvívíddar mælikvarði sýnir stöðu eldsneytis í bæði fyllingar- og hellingarstöðu.

    Sterkt og endingargott efni
    Framleiddur úr HD PE plasti sem er þolið gagnvart bensíni, bensín/olíu blöndum og dísil.

    UN-vottaður og öruggur í notkun
    Hámarks rúmmál er 6 lítrar og brúsinn fylgir öllum nauðsynlegum öryggisstöðlum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 6 l
    Material HDPE - High density polyethylene
    Colour White
    Length 435 mm
    Height 262 mm
    Width 150 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Eldsneytisbrúsi með háþróaðri hönnun
    RapidOn eldsneytisbrúsinn er úr endingargóðu plasti með tvöföldum handföngum fyrir þægindi í notkun.

    Nákvæmt flæði án leka
    Flæði vökva og loftinntak er stjórnað með einföldum takkahnappi, sem tryggir stöðugt flæði og kemur í veg fyrir óþarfa leka eða sóun.

    Auðvelt í áfyllingu og notkun
    Brúsinn er með stóra fyllingaropnun sem auðveldar áfyllingu. Hálfhringlaga hálsinn gerir kleift að fylgjast með eldsneytisstöðu við fyllingu. Snúanlegur háls tryggir auðvelda áfyllingu á erfiðum stöðum.

    Sýnileg fyllingarstaða
    Tvívíddar mælikvarði sýnir stöðu eldsneytis í bæði fyllingar- og hellingarstöðu.

    Sterkt og endingargott efni
    Framleiddur úr HD PE plasti sem er þolið gagnvart bensíni, bensín/olíu blöndum og dísil.

    UN-vottaður og öruggur í notkun
    Hámarks rúmmál er 6 lítrar og brúsinn fylgir öllum nauðsynlegum öryggisstöðlum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 6 l
    Material HDPE - High density polyethylene
    Colour White
    Length 435 mm
    Height 262 mm
    Width 150 mm
    Hleð myndum