Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rakasperrulímband EURASOL® 60mm x 25m

    Rakasperrulímband EURASOL® (60 mm x 25 m) er afar límsterkt og fjölhæft límband fyrir loft- og vindþétta límingu á þakdúkum, rakasperrum, loftheldum plötum og OSB-plötum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 700 050
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rakasperrulímband EURASOL® (60 mm x 25 m) er afar límsterkt og fjölhæft límband fyrir loft- og vindþétta límingu á þakdúkum, rakasperrum, loftheldum plötum og OSB-plötum.

    • Öldrunarþolið: Tryggir langvarandi þéttleika og öryggi í byggingarþáttum
    • Vörn gegn raka: Kemur í veg fyrir rakaskemmdir og myglumyndun í einangrun
    • Framúrskarandi viðloðun: Öflug upphafs- og endanleg viðloðun tryggir örugga tengingu
    • Sveigjanlegt: Aðlagast auðveldlega opum og ójöfnum yfirborðum
    • Umhverfisvænt: Leysiefnalaust og vottað samkvæmt EMICODE EC1plus fyrir lága losun

    Vottanir og prófanir:

    • Vottað fyrir öldrunar- og rakaviðnám af Háskólanum í Kassel
    • Vottað fyrir loftheldni af Fraunhofer Institute í Stuttgart samkvæmt DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114

    Notkunarráð:

    • Yfirborð skal vera þurrt, hreint og laust við fitu, sag og ryk.
    • Tryggið að ekkert vatn geti safnast fyrir á límflötum.

    Hentar sérstaklega vel fyrir faglega og áreiðanlega þéttingu í byggingarverkefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White (base material)
    Min./max. processing temperature 0 to 50 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / in sealed packaging under normal climatic conditions
    Length 25 m
    Width 60 mm
    Ultraviolet resistance 3 months
    Backing material PE film with mesh
    Adhesive base Acrylate dispersion
    Solvent-free Yes
    Number of rolls per pallet with packs of 6 306 PCS
    Number of rolls per pallet with packs of 22 440 PCS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rakasperrulímband EURASOL® (60 mm x 25 m) er afar límsterkt og fjölhæft límband fyrir loft- og vindþétta límingu á þakdúkum, rakasperrum, loftheldum plötum og OSB-plötum.

    • Öldrunarþolið: Tryggir langvarandi þéttleika og öryggi í byggingarþáttum
    • Vörn gegn raka: Kemur í veg fyrir rakaskemmdir og myglumyndun í einangrun
    • Framúrskarandi viðloðun: Öflug upphafs- og endanleg viðloðun tryggir örugga tengingu
    • Sveigjanlegt: Aðlagast auðveldlega opum og ójöfnum yfirborðum
    • Umhverfisvænt: Leysiefnalaust og vottað samkvæmt EMICODE EC1plus fyrir lága losun

    Vottanir og prófanir:

    • Vottað fyrir öldrunar- og rakaviðnám af Háskólanum í Kassel
    • Vottað fyrir loftheldni af Fraunhofer Institute í Stuttgart samkvæmt DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114

    Notkunarráð:

    • Yfirborð skal vera þurrt, hreint og laust við fitu, sag og ryk.
    • Tryggið að ekkert vatn geti safnast fyrir á límflötum.

    Hentar sérstaklega vel fyrir faglega og áreiðanlega þéttingu í byggingarverkefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White (base material)
    Min./max. processing temperature 0 to 50 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / in sealed packaging under normal climatic conditions
    Length 25 m
    Width 60 mm
    Ultraviolet resistance 3 months
    Backing material PE film with mesh
    Adhesive base Acrylate dispersion
    Solvent-free Yes
    Number of rolls per pallet with packs of 6 306 PCS
    Number of rolls per pallet with packs of 22 440 PCS