Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rafhlöðuskrúfvél BS 12-A multi með skiptanlegum framenda

    Rafhlöðuskrúfvél með skiptanlegum framendum, BS 12-A Multi. Létt, fjölhæf og fullkomin fyrir létta bor- og skrúfvinnu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5700 131 002
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fjölhæf og einstaklega þægileg rafhlöðuskrúfvél
    BS 12-A Multi býður upp á fimm mismunandi framenda sem auka sveigjanleika og gera tækið hentugt fyrir fjölbreytt verkefni. Tilvalin fyrir létta bor- og skrúfvinnu.

    Létt og þægileg í notkun
    Vélin er hönnuð með léttleika og þægindi í huga, sem gerir hana fullkomna fyrir vinnu í þröngum rýmum eða yfir höfuðhæð.

    Þægindi og fjölbreytni
    Hentar fyrir bæði bor- og skrúfuvinnu, með jafnvægi á milli krafts og nákvæmni, sem einfaldar dagleg verkefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 12 V/DC
    Idle speed 1st/2nd gear min./max. 0-400 / 0-1300 rpm
    Max. torque hard/soft 30 / 15 Nm
    Min./max. drill chuck span width 6.3-6.3 mm
    Included in delivery With 2 x 2 Ah batteries
    Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
    Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
    Max. drilling diameter in steel 10 mm
    Max. drilling diameter in wood 19 mm
    Length 143 mm
    Height 178 mm
    Weight of machine with rechargeable battery 0.8 kg
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fjölhæf og einstaklega þægileg rafhlöðuskrúfvél
    BS 12-A Multi býður upp á fimm mismunandi framenda sem auka sveigjanleika og gera tækið hentugt fyrir fjölbreytt verkefni. Tilvalin fyrir létta bor- og skrúfvinnu.

    Létt og þægileg í notkun
    Vélin er hönnuð með léttleika og þægindi í huga, sem gerir hana fullkomna fyrir vinnu í þröngum rýmum eða yfir höfuðhæð.

    Þægindi og fjölbreytni
    Hentar fyrir bæði bor- og skrúfuvinnu, með jafnvægi á milli krafts og nákvæmni, sem einfaldar dagleg verkefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 12 V/DC
    Idle speed 1st/2nd gear min./max. 0-400 / 0-1300 rpm
    Max. torque hard/soft 30 / 15 Nm
    Min./max. drill chuck span width 6.3-6.3 mm
    Included in delivery With 2 x 2 Ah batteries
    Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
    Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
    Max. drilling diameter in steel 10 mm
    Max. drilling diameter in wood 19 mm
    Length 143 mm
    Height 178 mm
    Weight of machine with rechargeable battery 0.8 kg
    Hleð myndum