Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rúðusápa 32ml

    Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur. Þykkni sem blandast í 2,5-3 lítra af vatni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 333
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur.  Þykkni 1:100. Hentar sumar sem vetur. Hreinsar vel flugur, fuglaskít, tjörufitu og önnur óhreinindi af bílrúðum. Bætið innihaldi flösku í rúðupisskútinn ásamt vatni. Ein flaska nægir í 2,5-3 lítra af vatni.

    Inniheldur sérstök hreinsiefni.

    • Kemur í veg fyrir strikamyndun
    • Fjarlægir glampa og tjörufilmu
    • Tryggir kristaltært útsýni
    • Fjarlægir flugur, fuglaskít og önnur óhreinindi

    Mjög gott efnaþol

    • Skemmir ekki polycarbonate-gler
    • Vægt á málningu og gúmmí.

    Athugið

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 32 ml
    Colour Orange
    Container Plastic bottle in a display box
    Chemical basis Anionic tenside
    Min. flashing point 40 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Peach
    Density 1.03 g/cm³
    pH value 6-7
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Ratio of ingredients 32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur.  Þykkni 1:100. Hentar sumar sem vetur. Hreinsar vel flugur, fuglaskít, tjörufitu og önnur óhreinindi af bílrúðum. Bætið innihaldi flösku í rúðupisskútinn ásamt vatni. Ein flaska nægir í 2,5-3 lítra af vatni.

    Inniheldur sérstök hreinsiefni.

    • Kemur í veg fyrir strikamyndun
    • Fjarlægir glampa og tjörufilmu
    • Tryggir kristaltært útsýni
    • Fjarlægir flugur, fuglaskít og önnur óhreinindi

    Mjög gott efnaþol

    • Skemmir ekki polycarbonate-gler
    • Vægt á málningu og gúmmí.

    Athugið

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 32 ml
    Colour Orange
    Container Plastic bottle in a display box
    Chemical basis Anionic tenside
    Min. flashing point 40 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Peach
    Density 1.03 g/cm³
    pH value 6-7
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Ratio of ingredients 32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid
    Hleð myndum