Rúðuhreinsir ECO line - 500ml - 12 stk

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml fyrir rákalausa hreinsun með umhverfisvænum innihaldsefnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003906
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml tryggir rákalausa hreinsun og er framleiddur með umhverfisvænum innihaldsefnum.
Vöran ber Evrópska umhverfismerkið (EU Ecolabel) sem staðfestir hágæða hreinsun, sjálfbærar auðlindir og umhverfisvæna framleiðslu. Hlífir yfirborðum með náttúrulegum innihaldsefnum og hlutlausu pH gildi.

• Fjarlægir fingraför, ryk, nikótínbletti og vaxleifar
• Umhverfisvæn formúla með niðurbrjótanlegum innihaldsefnum
• Vottuð gæði með EU Ecolabel merkinu
• Hlífir glerrúðum, speglum og öðrum flötum

Notkunarleiðbeiningar
Úðið hreinsinum á glerið, látið virka í stutta stund og strjúkið með hreinum, lófríum klút.
Ekki nota á heitum flötum eða í beinu sólarljósi.

Þessi ECO line rúðuhreinsir sameinar árangursríka hreinsun og ábyrga umhverfisvernd fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents500 ml
Product weight (per item)546 g
ContainerSpray bottle
Chemical basisWater tenside
Smell/fragranceCharacteristic
ColourGreen
pH value / conditions8 / at 20°C
Min. flashing point34 °C
Density/conditions0.982 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production60 Month
AOX-freeYes
Silicone-freeYes
Bio-degradableYes
SustainabilityResources, Environment
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml tryggir rákalausa hreinsun og er framleiddur með umhverfisvænum innihaldsefnum.
Vöran ber Evrópska umhverfismerkið (EU Ecolabel) sem staðfestir hágæða hreinsun, sjálfbærar auðlindir og umhverfisvæna framleiðslu. Hlífir yfirborðum með náttúrulegum innihaldsefnum og hlutlausu pH gildi.

• Fjarlægir fingraför, ryk, nikótínbletti og vaxleifar
• Umhverfisvæn formúla með niðurbrjótanlegum innihaldsefnum
• Vottuð gæði með EU Ecolabel merkinu
• Hlífir glerrúðum, speglum og öðrum flötum

Notkunarleiðbeiningar
Úðið hreinsinum á glerið, látið virka í stutta stund og strjúkið með hreinum, lófríum klút.
Ekki nota á heitum flötum eða í beinu sólarljósi.

Þessi ECO line rúðuhreinsir sameinar árangursríka hreinsun og ábyrga umhverfisvernd fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Contents500 ml
Product weight (per item)546 g
ContainerSpray bottle
Chemical basisWater tenside
Smell/fragranceCharacteristic
ColourGreen
pH value / conditions8 / at 20°C
Min. flashing point34 °C
Density/conditions0.982 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production60 Month
AOX-freeYes
Silicone-freeYes
Bio-degradableYes
SustainabilityResources, Environment
Hleð myndum